Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 20 m6 x120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 20 m6 x120 VE=S
DIN 7 Stahl 20 m6 x120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 20 m6 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
20m6x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.200 KGM
Materialnummer:
00007.000.0200.120
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 20m6x120, AM720120, 00007.000.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6199*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1699*
€ 2,58218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1199*
€ 2,52268
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0199*
€ 2,40368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9699*
€ 2,34418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9299*
€ 2,29658
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6199*
€ 1,92768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0184*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.