Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 12 m6 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 12 m6 x 50 VE=S
DIN 7 Stahl 12 m6 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.620 KGM
Materialnummer:
00007.000.0120.050
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 st 12x50, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 12m6x50, AM71250, 00007.000.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3382*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3059*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4229*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8528*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,747*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3683*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.