Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 8 m6 x 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 8 m6 x 24 VE=S
DIN 7 Stahl 8 m6 x 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000080024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 24 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.989 KGM
Materialnummer:
00007.000.0080.024
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 st 8x24, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 8m6x24, AM7824, 00007.000.0080.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0851*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0776*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1611*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2635*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1753*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0878*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.