Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.Braun ProSet Intrafix Primeline Infusionsset, 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.Braun ProSet Intrafix Primeline Infusionsset, 180 cm
B.Braun ProSet Intrafix Primeline Infusionsset, 180 cm
Artikel-Nr.:
     3ZB34-BB-4182111
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4182111
EAN/GTIN:
     4022495877703
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem
B.Braun ProSet Intrafix Primeline Infusionsset, 180 cm

Ideal für präzise und sichere intravenöse Anästhesieanwendungen.

Details

Das B.Braun ProSet Infusionsset TIVA ist ein hochfunktionales Standard-Infusionsgerät, das speziell für den Einsatz in der intravenösen Anästhesie entwickelt wurde. Es verfügt über einen scharfen Einstechdorn, der das Einstechen in Infusionsbehälter erleichtert. Eine bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe und eine Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden gewährleisten eine sichere und kontaminationsfreie Infusion. Das Set beinhaltet ein Rückschlagventil und einen arzneimittelbeständigen Dreiwegehahn Discofix® C mit einem 15 cm langen PVC-Schlauch, der eine Druckbeständigkeit von bis zu 2 bar bietet.

  • Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
  • Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
  • 15 µm Filtermembran im Tropfkammerboden
  • Integriertes Rückschlagventil
  • Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn für vielseitige Anwendungen
  • Druckbeständig bis 2 bar
  • Schlauchmaterial: PVC, 180 cm Länge
  • 100 Packungen pro Karton

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern!

Weitere Suchbegriffe: infusions system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.