Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmetauscher SK3234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Wärmetauscher SK3234
Artikel-Nr.:
     3X2W9-SK3234 SK3234
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
Ausgang: 35 W/K
Hersteller: Rittal
Strom: 0,35/0,4 A
Frequenz: 50/60 Hz
Breite: 316 mm
Länge: 144 mm
Leistung: 75/90 W
Spannung: 220 V AC
Höhe: 780 mm
Temperatur: - 20 ... +50 °C
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, SK3234, Rittal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,91*
€ 1.056,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,34*
€ 1.020,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.