Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
4/2 Wegeventil D1VW020BNJWL
Artikel-Nr.:
     3X2W9-D1VW020BNJWL
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D1VW020BNJWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Hersteller: Parker
Spannung: 24 V DC
Wege 5/2; 4/3; …: 4 / 2
Strom: 0,42 A
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, parker 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, Parker, D1VW020BNJWL, Wegesteuerventil, 4/2wegeventil, 42wegeventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 497,01*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 434,02*
€ 504,70*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,30*
€ 554,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.