Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Magnetventil JMDD-5/2-D-3 C 43355
Artikel-Nr.:
     3X2W9-43355
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     43355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hersteller: Festo
Druck (pmax): 16 bar
Wege 5/2; 4/3; …: 5/2
Steuerspannung: 24 V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 255,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,01*
€ 296,18*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.