Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135
Artikel-Nr.:
     3X2W9-196135 MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
EAN/GTIN:
     4052568159214
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Anschluß: QS-4
Druckbereich: -0.9 bar ... 8 bar
Spannung: 21,6-26,4 V DC
Steckeranschluß: 2-polig, Stecker
Hersteller: Festo
Ansteuerung / Betätigung: elektrisch
Frequenz: 330 Hz
Druck (pmax): 8 bar
Wege 5/2; 4/3; …: 3/2
Schutzklasse (IP): 65
Steuerspannung: 24 V DC
Volumen (max): 100 l/min
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
€ 5,90*
ab € 64,25*
€ 80,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,22*
€ 83,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,88*
€ 88,31*
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 109,25*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 94,91*
€ 115,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.