Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Magnetventil JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 184495
Artikel-Nr.:
     3X2W9-184495 JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C
EAN/GTIN:
     4052568004934
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Druckbereich: 2 - 10 bar / 30 - 145 psi
Wege 5/2; 4/3; …: 5/2
Ansteuerung / Betätigung: elektrisch
Leistung: 2,5 W
Spannung: 20,4 - 26,4 V DC
Hersteller: Festo
Pole / Adern: 4 - polig
Steuerspannung: 24 V DC
Druck (pmax): 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.