Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3PQFB-SG-00A145-64-DS-blk-n Herst.-Nr.: SM-A145RZKUEUB EAN/GTIN: 8806094843484 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy A14 Bringt deine Welt zum Strahlen Ein Display, das für Klarheit sorgt. Auf dem Infinity-V Display deines Galaxy A14 kannst du deine Fotos, Videos, Apps und Spiele in beeindruckender Schärfe und lebendigen Farben geniessen. Dank Full HD+-Auflösung kommen auf den 16,76 cm / 6,6 Zoll auch kleine Details gut zur Geltung. Blick für Details Smartphone und tolle Fotos - das gehört für dich zusammen? Beim Galaxy A14 kann die Kamera durchaus den Erwartungen standhalten. Jede Menge Foto-Spass bietet die hochauflösende Hauptkamera. Mit bis zu 50 Megapixeln kann sie viele Details in deinen Motiven einfangen. Auch für Panorama- und Makro-Aufnahmen hat dein Galaxy A14 passende Linsen an Bord. Ein weiteres Highlight ist die Frontkamera. Sie löst mit beeindruckenden 13 Megapixeln auf, sodass du deinen Lifestyle mit ausdrucksstarken Selfies präsentieren kannst. Ein Akku, der alles für dich gibt Du bist gerne live dabei, am besten vom Tag bis in die Nacht? Dann verschiebe die nächste Ladepause doch einfach etwas nach hinten. Mit seinem leistungsstarken Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh zeigt dein Galaxy A14 jede Menge Ausdauer beim stundenlangen Chatten, Streamen oder Gamen. Damit kannst du entscheiden, ob du dir eine Auszeit gönnen oder noch etwas länger am Ball bleiben möchtest. Für weniger Trennungsschmerz Speicher voll - und nichts wovon du dich trennen willst? Mit dem Galaxy A14 musst du dich nicht so schnell von liebgewonnenen Fotos, Videos oder Musiktiteln verabschieden. Der interne Speicher bietet viel Platz für das, was fest zu deiner Welt gehört. Und wenn es doch mal eng werden sollte, lässt sich der Speicherplatz mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | SG-00A145-64-DS-blk-n | Farbe: | Schwarz | Hardware-Anschluss: | USB Type-C 2.0 | Prozessor: | Octa-Core | RAM in GB: | 4 | Simkartengröße: | Nano-Sim | Speicherkapazität in GB: | 64 | Bauart: | Smartphone | Verbindung: | Bluetooth | WLAN | NFC | LTE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 106,87* | € 129,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,04* | € 129,84* | | | | Lager 3PQFB | | | | | | Frei Haus | ab € 106,41* | € 129,86* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,94* | € 129,86* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 108,09* | € 131,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3PQFB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3PQFB | | Versand: Lager 3PQFB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|