Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo GigaGateStarter Kit DE Highspeed WLAN Bridge Black Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-DV-0000009855-blk-N
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     9855
EAN/GTIN:
     4250059698550
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Devolo GigaGateStarter Kit DE Highspeed WLAN

Wenn Laptop, Smart-TV und Spielekonsole gleichzeitig laufen, muss das Heimnetz Höchstleistung erbringen.

Das devolo GigaGate bringt die Power Ihres Internets genau dorthin, wo Sie es nutzen möchten. Mit einer gigantischen Übertragungsleistung von bis zu 2 Gbit/s stellt die WLAN Bridge eine punktgenaue WLAN-Verbindung her, die Ihr Internet mit konstant hoher Geschwindigkeit zu Ihren Endgeräten bringt.

Hierzu verbinden Sie Ihre Multimediageräte einfach und sicher über fünf zur Verfügung stehende LAN-Anschlüsse: Zum Anschluss von High-Perfomance-Geräten bringt das GigaGate einen Highspeed Gigabit Port mit, Ihre weiteren kabelgebundenen Multimediageräte verbinden Sie über vier Fast Ethernet Ports. Zusätzlich werden portable Endgeräte wie Smartphone, Tablet und Co. über einen zusätzlichen WLAN Access Point ebenfalls mit reichweitenstarkem Internet versorgt.

Bester Internet Empfang - immer da, wo Sie es wollen!

Wenn das eigene Wohnzimmer mehr und mehr zur Multimedia-Ecke wird, steigen auch die Ansprüche an das Heimnetz. Für störungsfreies Streaming, Surfen und Online-Gaming reicht das WLAN-Signal oft nicht aus.

Deshalb ist es Zeit für eine technische Innovation: das devolo GigaGate. Dank der neuesten 4x4 Quantenna Technologie steht Ihnen ab sofort eine leistungsstarke Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Verfügung, die Ihren Router gezielt mit allen Endgeräten verbindet, die die volle Power des Heimnetzes brauchen. Anspruchsvolle Nutzer erhalten so die ideale Lösung für die parallele Nutzung von Spielekonsole, Smart-TV, Computer und mobilen Geräten ebenso wie NAS, Cloud, Server und vielem mehr. Mit ihrem hochwertigen Design fügt sich die WLAN Bridge auch optisch harmonisch in Ihr Zuhause ein.

Egal, ob Sie begeisterter Gamer sind oder Ihrer Familie einen störungsfreien Multimediagenuss ermöglichen möchten: Dank der hohen WLAN-Reichweite von 300 Metern sind auch Datenverbindungen von Wohnung zu Wohnung, zum Gartenhaus oder zur Garage möglich.

Aufstellen - Anschliessen - Erleben

Die Installation ist kinderleicht: einfach aufstellen, anschliessen und sofort Ihr neues Highspeed-Internet erleben.

Die WLAN Bridge besteht aus einer BASE und einem SATELLITE, die im 5 GHz-Band eine Highspeed-Verbindung mit bis zu 2 Gbit/s Verbindungsrate aufbauen. Die BASE wird per Ethernet Kabel direkt mit Ihrem Router verbunden. Den SATELLITE platzieren Sie in der Nähe Ihrer Endgeräte und geniessen so ein optimales Multimedia-Erlebnis.

Das devolo GigaGate ist kompatibel mit allen Routern, Set-Top-Boxen und Media-Receivern.Dank der integrierten AES-Verschlüsselung ist das Netzwerk zudem optimal gegen fremden Zugriff gesichert. Für noch mehr Multimedia-Genuss lässt sich die WLAN Bridge zu einem kompletten Heimnetzwerk mit bis zu acht SATELLITES erweitern.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
DV-0000009855-blk-N
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB Typ C
Verbindung:
WLAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3PQFB
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 64,61*
€ 5,95*
ab € 153,54*
€ 192,28*
Preise: Lager 3PQFB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3PQFB
Versand: Lager 3PQFB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.