Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3KQ8L-SS0721E Herst.-Nr.: SS0721E EAN/GTIN: 5032548102361 |
| | |
|
| | |
| "DER PHOENIX COMPACT HOME & OFFICE SS0721E ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG - Einfach zu bedienen mit ihrem fortschrittlichen ""benutzerfreundlichen"" digitalen Schloss. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). KONSTRUKTION - Zwei lebende Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit drei internen Schlüsselhaken. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, geliefert mit Schrauben, die für Ziegelwände und Betonböden geeignet sind. FARBE - Mit einer hochwertigen, kratzfesten schwarzen Farbe versehen." Weitere Informationen: | | Produktname: | Home&Office | Montage an: | Boden & Wand | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1000 - 10000 | Batterien mitgeliefert: | Nein | Farbe: | Schwarz | Produktkategorie: | Sicherheitstresore | Typ der Batterien: | 4 x AA | Batterien erforderlich: | Ja | Schloss / Verriegelung: | Elektronik-Schloss | Innen Abmessung (mm): | 168 x 228 x 120 | Schlüsselhaken: | 3 | Produkt-Serie: | SS0721-Serie | Äußere Abmessung (mm): | 170 x 230 x 170 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3KQ8L | | | | | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 45,05* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,82* | € 46,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,89* | € 51,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 55,56* | € 73,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3KQ8L | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3KQ8L | | Versand: Lager 3KQ8L | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|