Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugschrank ∙ mit Sortiment 111/116 ∙ 116-teilig ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
111/116
111/116
111/116
111/116
Artikel-Nr.:
     3JHVD-111/116
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     111/116
EAN/GTIN:
     4000896003105
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • Aufhängeanordnung und Werkzeug Halterungen und Weichschaumeinlagen für Steckschlüssel Sätze
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 46.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 116
Weitere Informationen:
CrossReference:
1400 G
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
640 mm x 250 mm x 1000 mm
Schluesselworte:
Sortiment | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | 1400 G | 111/116
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
116
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugschrank und Zubehör
Produktgruppe:
111-Satz
Netto-Gewicht (kg):
46.4 kg
Länge:
640 mm
Abmessungen / Länge:
640 mm x 250 mm x 1000 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
250 mm
Lieferumfang:
111L | 111/116HL | 603-6 | 603-7 | 603-8 | 603-9 | 603-10 | 603-11 | 603-12 | 603-13 | 603-14 | 603-15 | 603-16 | 603-17 | 603-18 | 603-19 | 603-21 | 603-22 | 603-24 | 630-6X7 | 630-8X9 | 630-10X11 | 630-12X13 | 630-14X15 | 630-16X17 | 630-18X19 | 630-20X22 | 630-21X23 | 630-24X27 | 630-30X32 | 730-3 | 730-6 | 746-1 | 748B-3 | 748B-4 | 748B-5 | 748B-6 | 760-15 | 760-18 | 760-26 | 802-40 | 802-55 | 802-80 | 802-100 | 802-PH1 | 802-PH2 | 802-PZ1 | 802-PZ2 | 824 | 850-4 | 850-4.5 | 850-5 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 863HP | 867-2 | 868 | 869 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-23 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920 | 985-5 | 985-6 | 985-8 | 985-10 | 1802-11 | 1841A-22 | 1845A-19 | 1845C-19 | 1952-35 | 1980N | 1981 | 2100/7R | 2115-T/7R | 2120-8 | 2122-8 | 2123-8 | 2140-50 | 2154N-3
Produktempfehlung:
112/11 | 2157-1 | 2105LG/9H | 953HP | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100416
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugschrank hazet, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Flügeltürenschrank (Werkzeug-),Werkzeugschrank CNC, Lager- und Betriebseinrichtung,Schrank (Lager/Betrieb/Büro),Flügeltürschrank,Flügeltürschränke,Lagerschrank,Lagerschränke,Materialschrank,Materialschränke,Werkzeugschrank,Werkzeugschränke,Schiebetürschrank,Schiebetürschränke,Großraumschrank,Großraumschränke,Großraumwerkzeugschrank,Großraumwerkzeugschränke,Systemschrank,Systemschränke,Schwerlastschrank,Schwerlastschränke,Maschinenschrank,Maschinenschränke,Rolladenschrank,Rolladenschränke,Stahlschrank,Stahlschränke,Falttürschrank,Falttürschränke,Thekenschrank,Thekenschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3JHVD
5 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 1.999,87*
€ 2.208,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.013,27*
€ 2.213,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.043,22*
€ 2.251,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.953,78*
€ 2.257,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.090,10*
€ 2.290,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3JHVD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,56*
€ 2.628,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,39*
€ 2.606,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,98*
€ 2.501,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,83*
€ 2.440,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,87*
€ 2.379,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3JHVD
Versand: Lager 3JHVD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 290,00*
€ 89,00*
Mindestbestellwert: € 290,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3JHVD
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.