Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 10 V 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-XQDC54-128-DS-blk-g
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDC54C0B.EUK
EAN/GTIN:
     4589771649077
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Sony Xperia 10 V

Federleicht. Grosser Akku.
Mit dem Gewicht von nur 159 g ist das Xperia 10 V erstaunlich leicht und kompakt, trotz des 5.000-mAh-Hochleistungsakkus. Dadurch ist es deutlich länger und vielseitiger einsetzbar.

Sound und Stil perfekt abgestimmt
Das in verschiedenen Farben erhältliche Xperia 10 V beeindruckt nicht nur durch die Kombination aus hervorragender Klangqualität und dem auffallenden Stil, sondern auch durch die farblich passenden kabellosen WF-C700N Kopfhörer mit Noise Cancelling.

Satter Sound, grossartige Bilder
Erleben Sie ganz neues Smartphone-Entertainment mit den vorderseitigen Stereo-Lautsprechern für ein Surround-Sound-Gefühl und einem bis zu 50 helleren OLED-Display als das Vorgängermodell.

Das Leben geniessen, Live-Momente einfangen
Mit dem neuen Bildsensor und einer Reihe einfach zu verwendender Aufnahmefunktionen für Fotos, Videos und Selfies fängt das Xperia 10 V alle wichtigen Momente ein.

Mit Kabel oder ohne - Ihre Entscheidung
3,5 mm-AudiobuchseIm Gegensatz zu vielen Smartphones haben wir die 3,5 mm-Audiobuchse bei allen neuen Xperia Modellen beibehalten. Sie erhalten also dank der hochwertigen Materialien und elektronischen Bauteile für authentischen Klang weiterhin höchste Audioqualität über Kabel.

Sie können direkt mit Ihrer Aufnahme beginnen. Es sind keine extra Einstellungen erforderlich.
Kamera mit KIWenn Sie ein spannendes Fotomotiv entdecken, möchten Sie keine Zeit damit verlieren, komplizierte Einstellungen vorzunehmen. Das Xperia 10 V lässt sich ganz einfach handhaben. Szenen-, Umgebungsbedingungs- und Motiverkennungs-Technologien wählen automatisch die idealen Einstellungen für die beste Aufnahme aus.

Verbesserte Reduzierung von Unschärfe
Optische BildstabilisierungBeim Fotografieren, vor allem abends oder in dunklen Innenräumen, kann schon die kleinste Bewegung Ihrer Hand dazu führen, dass das Bild unscharf wird. Die optische Bildstabilisierung sorgt dafür, dass Bilder auch bei schwachem Licht weniger verschwommen sind.

Grosser Akku. Grossartige Leistung.
Ob Sie nun Filme anschauen, Musik hören, Spiele spielen, Fotos oder Videos aufnehmen - der erstklassige 5.000-mAh-Hochleistungsakku sorgt dafür, dass das Xperia 10 V sich jeder Herausforderung stellt. Es kann beispielsweise Filme und Videos ohne Unterbrechung für 34 Stunden wiedergeben.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-XQDC54-128-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.