Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia XA1 Ultra 32GB Dual-Sim Pink - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-0G3212-32-DS-pnk-nw
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1308-4227
EAN/GTIN:
     7311271586623
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das Xperia XA1 Ultra wwurde entwickelt, um alle deine Erwartungen zu übertreffen. Mit einem beeindruckend grossen 6undrdquo; (15,2 cm) Full-HD-Display und zwei Hochleistungskameras macht es jeden Moment zu etwas besonderem.

Mache jeden Moment zu einem Meisterwerk

Das Xperia XA1 Ultra überzeugt mit einer professionellen 23 Megapixel-Hauptkamera mit hybridem Autofokus, dem Exmor RS for mobile Bildsensor für Fotos bei schwachem Licht und der Schnellstart-Funktion - für makellose Bilder in lebensechten Farben.

Mache Ihre besten Aufnahmen

Zweistellige Megapixelzahlen sowohl für die Front- als auch die Hauptkamera erzeugen schärfere Bilder in wunderschönen, detailgetreuen Farben - egal in welchem Licht.

So leicht war es noch nie, Ihre Inhalte zu übertragen

Jede SMS und MMS. Jeder Kontakt. Jedes #selfie. Mit Xperia Transfer Mobile ist es kinderleicht, alle Inhalte, die Ihnen wichtig sind, von jedem Android-, iOS- oder Windows-Smartphone auf Ihr neues Xperia Smartphone oder Tablet zu übertragen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-0G3212-32-DS-pnk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Mediatek MT6757 Helio P20 (20nm)
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.