Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia Z1 Compact 16 GB Single-Sim Lime - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-0D5503-16-SS-grn-w
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Ergreifend
Halten Sie Ihre schönsten Momente als lebendige Erinnerung fest. Mit 20,7 Megapixel und dem BIONZ Bildprozessor gelingen Aufnahmen wie mit einer Premium-Kompaktkamera von Sony. Selbst im Dämmerlicht oder bei Kerzenschein schiessen Sie dank extragrossem 1/2,3undldquo; Exmor RS Sensor und G-Objektiv von Sony absolut scharfe Bilder in Profi-Qualität. Teilen Sie besondere Augenblicke mit Ihren Freunden, indem Sie diese per Social live in Echtzeit direkt auf Facebook streamen.


Brillant
Das Xperiaundtrade; Z1 Compact nimmt Sie mit auf eine Reise in eine Welt unvergleichlicher Schärfe und Brillanz. Auf dem 10,9 cm (4,3undrdquo;) HD-TRILUMINOS-Display mit X-Reality for mobile erstrahlen die intensiven Farben in höchstem Glanz und selbst kleinste Details sind dank einer Pixeldichte von 342 ppi und der optimierten BRAVIA-Technologie immer deutlich, kontrastreich und präzise dargestellt.


Ausdauernd
Im Xperiaundtrade; Z1 Compact trifft ungeahnte Kraft und Ausdauer auf höchste Geschwindigkeit.
Erleben Sie 94 Stunden puren Musikgenuss dank eines 2300 mAh Akkus. Durch den integrierten STAMINA-Modus sparen Sie im richtigen Moment zusätzlich Energie. Mit dem 2,2 GHz-Quad-
Core-Prozessor Qualcomm Snapdragonundtrade; 800 surfen Sie sorgenfrei ohne Wartezeiten. Geniessen
Sie mit LTE störungsfrei einen Livestream in HD oder laden Sie auch grössere Dateien in Kürze aus dem Netz.


Unverwüstlich
Im Winter Schnee und Regen (sogar mit Handschuhmodus), im Sommer Staub und Sand - das Xperiaundtrade; Z1 Compact ist gegen alle Eventualitäten gewappnet. Es ist IP55 und IP58 zertifiziert und damit staub- und wasserdicht. Schmutz lässt sich ganz einfach unter Wasser abwaschen und bei Regen telefonieren war noch nie so stressfrei wie mit dem Xperiaundtrade; Z1 Compact. Hochwertige Materialien wie das besonders robuste, gehärtete Glas auf der Vorderseite und der Aluminiumrahmen garantieren höchste Stabilität. Die Rückseite ist aus stabilem Kunststoff. Das Xperiaundtrade; Z1 Compact ist der perfekte Begleiter für alle Abenteuer.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-0D5503-16-SS-grn-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Hellgrün
Chipsatz:
Snapdragon 800
Hardware-Anschluss:
microUSB 2.0
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
2
Simkartengröße:
Micro-SIM
Speicherkapazität in GB:
16
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.