Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A55 Enterprise Edition 128 GB Dual-Sim Awesome Navy Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-A556EE-128-DS-blu-n
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A556BZKAEEB
EAN/GTIN:
     8806095524887
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy A55 Enterprice Edition

Ob wildes Outdoor-Abenteuer, spontanes Treffen mit Freunden oder neuer Highscore beim Gaming: Du willst jeden Moment voll auskosten? Dann halte mit deinem A55 5G das fest, was dein Leben einzigartig macht, teile es mit anderen und lass dich immer wieder davon inspirieren.

Mit der intelligenten Kamera kannst du deine Erlebnisse in scharfen Fotos und actionreichen 4K-Videos einfangen, die auch im Dunkeln vor Leben sprühen. Tauche auf dem grossen FHD+ Super AMOLED-Display in Details ein und nutze die intuitiven Bearbeitungs-Tools, um deine Erinnerungen kreativ ins richtige Licht zu setzen.

Für klare Sicht auf deine Fotos, Videos, Streams und Games passt sich das Display automatisch an die Lichtverhältnisse an und bleibt auch bei Sonnenschein gut erkennbar.

Der starke Prozessor hält die Perfomance für dich hoch, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig erledigen möchtest. Dabei musst du dir keine Gedanken um die Sicherheit deiner Daten machen.

Dein Galaxy A55 5G ist nicht nur äusserlich gem. IP67 vor Wasser und Staub geschützt. Es schützt auch im Inneren deine Privatsphäre vor fremden Blicken und Schadsoftware. Damit kannst du beruhigt deine Galaxy Geräte miteinander verbinden, um Daten auszutauschen und Apps und Funktionen nahtlos nutzen zu können.

Freue dich auf jeden neuen Moment in deinem Leben.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-A556EE-128-DS-blu-n
Farbe:
Blau
Hardware-Anschluss:
USB Type-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 313,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.