Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE 5G 128 GB Dual-Sim Mint - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 FE 5G 128 GB Dual-Sim Mint - wiederaufbereitet - Zustand: Gut
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00S711-128-DS-grn-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BLGDEUB
EAN/GTIN:
     8806095137520
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S23 FE Smartphone
Das Smartphone Galaxy S23 FE von Samsung ist mit einem Android-Betriebssystem und einem 2,8 GHz schnellen Prozessor ausgerüstet. Bei einer Grösse von 15,8 x 7,65 x 0,82 cm wiegt das Samsung Galaxy S23 FE Smartphone insgesamt 209 g und wird daher zu den grossen Modellen gerechnet. Sie surfen viel im Internet und schauen unterwegs gerne Videos an? Auf dem 6,4 Zoll Multitouch-Display, das 1080 x 2340 Pixel darstellen kann, ist das problemlos möglich. Erwähnenswert ist ausserdem, dass das Samsung Galaxy S23 FE Smartphone wasserdicht ist und über ein kratzfestes Glas verfügt.

Die Schnittstellen des Galaxy S23 FE
Mit LTE und WLAN gelangen Sie mit Ihrem Galaxy S23 FE ins Internet. Zudem können Sie das Smartphone als mobilen Hotspot verwenden und auf diese Weise zum Beispiel auch Laptops Internet zur Verfügung stellen. Dank Bluetooth lässt sich das Smartphone mit Headsets, Fitness-Trackern und anderen Geräten koppeln. Mit NFC ist es kein Problem, mobil zu bezahlen und Daten sicher zu übertragen.

Das erwartet Sie bei diesem Smartphone ausserdem
Erinnerungen fangen Sie in Form von Fotos und Videos mit einer hochauflösenden 50 Megapixel-Kamera und einer 10 Megapixel-Frontkamera für die Ewigkeit ein. Praktisch beim Samsung Galaxy S23 FE ist die kabellose Ladefunktion.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00S711-128-DS-grn-g
Farbe:
Grün
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,83*
€ 504,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.