Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB Dual-Sim Green - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB Dual-Sim Green - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00F711-128-DS-grn-a
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F711BZGAEUB
EAN/GTIN:
     8806092565050
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Entfalte deine Welt


Das Galaxy Z Flip3 5G passt platzsparend in deine Hosentasche. Und wenn du es brauchst, kannst du es aufklappen, so dass aus ihm ein 5G-Smartphone mit grossem Display wird, das du in unterschiedlichen Winkeln aufstellen kannst.

Deine Welt auf einen Blick
Überpruunduml;fe eingehende Nachrichten, nimm Selfies auf und steuere deine Musik, ohne das Smartphone aufzuklappen. Auf dem 1,9'' grossen Frontdisplay kannst du über Benachrichtigungen auf dem Laufenden bleiben und intuitiv auf sie reagieren. Wähle eine der vielen Anzeigeoptionen und passe sie dann in unterschiedlichen Stilen und Farben an.

Das aufgeklappte Galaxy Z Flip3 5G zeigt die Galerie-App mit mehreren bunten Fotos auf dem Hauptdisplay. Das Display erscheint leicht verschwommen, was die geringere Grafikqualität der Bildwiederholrate mit 60 Hz darstellt. Das Display wechselt zur Darstellung mit 120 Hz und der Inhalt auf dem Display wird nun klar und deutlich angezeigt.

Vorhang auf für die Hauptattraktion
Auf dem 6,7'' grossen Infinity-O Flex Hauptdisplay kannst du dank einer Bildwiederholrate von 120 Hz leicht scrollen und Inhalte verschieben. Das Display kann die Bildwiederholrate zudem an das anpassen, was du dir gerade anschaust. Und mit der Dynamic AMOLED-Technologie ist es das brillanteste, hellste und reaktionsschnellste Display jemals in einem Galaxy Z.

Selfies mit dem Frontdisplay
Keine Zeit zum Aufklappen? Es klappt auch so. Wenn du Fotos mit der Dual-Hauptkamera aufnimmst, siehst du auf dem Frontdisplay eine Vorschau. Drücke einfach auf die Lautstärketasten, um auszulösen.

Auf den Winkel kommt es an
Grossartige Aufnahmen mit Single Take. Nimm Fotos und Videos ganz einfach im Flex-Modus auf1, mit dem du das Display aufklappen, den Winkel unterschiedlich einstellen und dann ein Gruppenselfie freihändig schiessen kannst.

Stabil aufgestellt
Wackelige Videos müssen nicht sein. Stelle das Galaxy Z Flip3 5G im Flex-Modus auf eine stabile Oberfläche, stelle deinen Winkel ein und nimm ein Zeitraffer-Video auf, ohne das du ein Stativ brauchst.

Zwei-Kamera-Vorschau
Dank der Zwei-Kamera-Vorschau können deine Freunde auf dem Frontdisplay eine Vorschau des Fotos sehen, das du gleich von ihnen aufnimmst.

Auto Framing
Damit kannst du ein Video aufnehmen, bei dem dir der Bildfokus automatisch folgt, auch wenn Menschen ins Bild kommen, oder es wieder verlassen.

Freihändige Videocalls
Das Galaxy Z Flip3 5G kannst du so aufstellen, dass du es nicht in den Händen halten musst1 und auch bei einem langen Google Duo Call nicht so schnell schwere Arme bekommst.

Einfach viel auf einmal machen
Teile dein Display und erlebe nahtloses Multitasking. Du kannst YouTube schauen und gleichzeitig deinen Freunden schreiben, dann ein Selfie verschicken und sehen, wie die anderen staunen. Und den Sound zu deinen Videos, kannst du mit Dolby Atmos und Stereolautsprechern geniessen.

Damit kannst du eine Welle machen
Das erste Galaxy Z Flip mit Wasserschutz nach IPx8

Hält ganz schön was aus
Ein Smartphone, das so gut aussieht, sollte auch so bleiben. Das Galaxy Z Flip3 5G ist so robust, dass du es ohne grosse Bedenken fast überall hin mitnehmen kannst.

Fast so flexibel wie du
Das Hauptdisplay des Galaxy Z Flip3 5G besteht aus Samsung Ultra Thin Glass, einer überzeugenden Lösungen für flexible Displays. Dank einer zusätzlichen Schutzschicht und einer Schutzfolie ist es 80% robuster als zuvor und kann bis zu 200.000 Faltvorgängen widerstehen.

Damit es zuverlässig klappt
Dank des starken Rahmens aus robustem Aluminium, der das Scharnier schützt, kannst du das Galaxy Z Flip3 5G nach Lust und Laune jederzeit und immer wieder auf- und zuklappen.

Gerüstet für den Fall der Fälle
Stösse, Kratzer und Erschütterungen gehören für viele Smartphones zum Alltag. Deshalb bestehen die Aussenseiten des Galaxy Z Flip3 5G aus kratz- und bruchresistentem Corningundreg; Gorillaundreg; Glass Victusundtrade;.

Starten statt warten
Warum solltest du warten, um deine Lieblingsserie herunterzuladen oder die Videos von deinem letzten Ausflug hochzuladen? Mit Hyperfast 5G kannst du deine Inhalte einfach blitzschnell teilen.

Ein Akku für lange Tage und Nächte
Entdecke die Power des 3.300 mAh Akkus, der den Energieverbrauch intelligent an deine Nutzungsgewohnheiten anpassen kann, damit du ihn seltener aufladen musst.

Hat einfach viel drauf
Nimm deine Videos und Fotos auf deinem Smartphone mit.
Ein sicherer Ort für deinen digitalen Lifestyle. Speichere deine Fotos, Videos und Daten mit OneDrive auf deinem Galaxy Smartphone, so dass du von allen kompatiblen Geräten auf sie zugreifen kannst.

Viel Power für das Galaxy Z
Der 5 nm-Prozessor ist mit einer leistungsstarken GPU, CPU und NPU ausgestattet. Zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher bekommen Gamer mit dem Galaxy Z Flip3 5G so Power auf einem hohen Level.

Schnell entsperren - auch mit Maske
Entsperre das Hauptdisplay einfach mit dem an der Seite integrierten Fingerabdruckscanner.

Flexibel für deine Apps
Auch Apps, die den Flex-Modus und Multitasking nicht unterstützen, können unter Umständen dafür optimiert werden. Aktiviere einfach Labs in den Einstellungen.

Schütze deine Daten
Samsung Knox kann deine privaten Daten mit mehrschichtiger Sicherheit schützen, die in die Hardware und die Software integriert ist.

Inhalte einfach verschieben
Entdecke, wie produktiv Multitasking sein kann, wenn du deine Daten und Inhalte einfach mit dem Finger von einer App in eine andere verschieben kannst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00F711-128-DS-grn-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grün
Chipsatz:
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.