Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A536-128-DS-blk-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A536BZKNEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung A53 5G

Rasante Geschwindigkeit
Lust auf Highspeed? Dann verwende dein Galaxy A53 5G im neuen 5G-Netz - und lass dich begeistern von der unglaublich schnellen und stabilen Datenübertragung. Deine Lieblingsserie fast in Sekundenschnelle herunterladen, Inhalte im Handumdrehen mit anderen teilen, beim Online-Gaming nahezu ohne Ruckeln Schritt halten oder Videochats führen als wärest du vor Ort. Mit dem Galaxy A53 5G bist du ganz nah am Geschehen.

Hart im Nehmen
Ob Regenschauer, Staubwolke oder der Moment, in dem die Schwerkraft zuschlägt: Dank IP67 und robustem Gorilla Glass 5 kann dein Galaxy A53 5G den Tücken des mobilen Alltags fast immer standhalten - und dir viele Schrecksekunden ersparen.

Eine Kamera, die vieles kann
Die leistungsstarke Kamera des Galaxy A53 5G versetzt dich mit jeder Aufnahme ins Staunen. Erziele scharfe, klare Aufnahmen mit der 64 MP Weitwinkel-Kamera mit OIS, passe deinen Blickwinkel mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera an und den Fokus mit der Tiefenkamera und gehe mit der Makrokamera nah an Details heran.

Halte deine besten Momente fest
Mit Bokeh-Effekten und zwei Objektiven für eine KI-gestützte Tiefenkamera kannst du die feinen Merkmale einfangen, die jedes Gesicht einzigartig machen. Lass den Hintergrund verschwimmen und konzentriere dich auf die Details, die das Leben im Bild zum Vorschein bringen.

Imposanter Akku für langanhaltenden Spass
Erlebe den 5.000 mAh (typisch)1 starken Akku für viel Zeit zum Streamen, Teilen, Spielen und mehr. Erwecke dein Galaxy A53 5G schnell wieder zum Leben mit der 25 Watt-Schnellladefunktion und aktiviere adaptives Energiesparen, um die Gesamtleistung des Akkus zu verbessern.

Der Schlüssel bist du
Das Galaxy A53 5G verfügt über einen im Display integrierten optischen Fingerabdruckscanner, sodass du dein Smartphone mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Und mit Samsung Pass kannst du deinen Fingerabdruck auch verwenden, um dich sicher bei Apps und auf Webseiten anzumelden.

Dein Smartphone bleibt stabil
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach optimieren, und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A536-128-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Exynos 1280 (5 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.