Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A32 128 GB Dual-Sim Awesome Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A325-128-DS-blk-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A325FZKGEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A32 (128GB) Smartphone

Das Smartphone Galaxy A32 (128GB) von Samsung läuft mit einem Android-Betriebssystem und verfügt über einen 2 GHz schnellen Prozessor. Mit einem Gewicht von 184 g und einer Grösse von 15,89 x 7,36 x 0,84 cm zählt das Samsung Galaxy A32 (128GB) Smartphone zu den grossen Modellen. Sie surfen viel im Internet und schauen unterwegs gerne Videos an? Auf dem 6,4 Zoll Multitouch-Display, das 1080 x 2400 Pixel darstellen kann, ist das ganz entspannt möglich.

Immer gut verbunden mit dem Samsung Galaxy A32 (128GB)
Mittels WLAN, UMTS und LTE haben Sie mit Ihrem Samsung Galaxy A32 (128GB) jederzeit Zugang zum Internet, ob zu Hause oder unterwegs. Ausserdem wird Ihr Smartphone bei Bedarf zum mobilen Hotspot. Verbinden lässt sich das Smartphone mit Smartwatches und anderen Geräten über Bluetooth. Mobiles Payment und eine sichere Datenübertragung werden durch NFC ermöglicht.

Weitere Eigenschaften dieses Smartphones
Mit einer hochauflösenden 64 Megapixel-Kamera und einer 20 Megapixel-Frontkamera können Sie Ihre schönsten Momente auf Fotos und Videos einfangen. Mit dem immensen Speichervolumen von 128 GB hat das Samsung Galaxy A32 (128GB) neben Ihren Bildern auch für verschiedenste Filme, Apps und andere Dateien Platz. Wer mehr möchte, kann das Gerät mit einer MicroSD-Karte um maximal 1000 GB aufrüsten.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A325-128-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Helio G80
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.