Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A12 32 GB Dual-Sim Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A125-32-DS-blu-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A125F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Ein Display für jede Menge Action
Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A12 bietet dir eine grosse Displayfläche für beeindruckende Entertainment-Erlebnisse. Geniesse dank der HD+-Technologie Inhalte in klarer Schärfe und mit satten Kontrasten

Sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch so an
Das Galaxy A12 verbindet ein minimalistisches Design mit klassischen Farbtönen. Dank der sanften Übergänge an den Seiten liegt es angenehm in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Wähle aus den Farben Black oder White und bring deinen Style zum Ausdruck.

Die Quad-Kamera für viele Foto-Möglichkeiten
Fast für jede Situation ein passende Objektiv. Schiesse spitzenmässige Fotos bei Tag und Nacht mit dem 48 MP-Weitwinkelobjektiv und nimm tolle Panoramabilder mit dem Ultra-Weitwinkelobjektiv auf. Rücke dein Motiv in den Vordergrund mit dem Tiefenobjektiv oder entdecke selbst kleine Details mit der Makrolinse.

Für detailreiche Nahaufnahmen
Mit der 2 MP-Makrokamera kannst du bei Fotos aus der Nähe selbst kleine Details einfangen, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Und mit dem Bokeh-Effekt kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen und so dein Motiv hervorheben.

Eine Kamera mit Tiefgang
Die 2 MP-Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe vor und nach der Aufnahme einzustellen. So kannst du die Hintergrundunschärfe nach deinen Wünschen anpassen, damit du dein Motiv so gut wie möglich in Szene setzen kannst.

Eine Frontkamera für beeindruckende Selfies
Zeige dich mit der 8 MP-Frontkamera des Galaxy A12 von deinen schönsten Seiten und lass mit dem Live-Fokus den Hintergrund verschwimmen, damit du im Vordergrund bist.

Jede Menge Power
Die Live-Generation braucht ein Smartphone, das alles einiges mitmachen kann. Der grosse 5.000 mAh Akku des Galaxy A12 hat jede Menge Energie, damit du vieles von dem tun kannst, was du dir vorgenommen hast. Und mit der 15 Watt Schnellladefunktion hast du schnell wieder Power, um voll durchzustarten.

Fokussiere dich auf die wichtigen Dinge mit One UI Core
Mit One UI Core kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, denn die Hardware und Software arbeiten abgestimmt zusammen, damit du schnell findest, was du brauchst. Zusätzlich ermöglichen der Dark Mode und das minimalistische Design der Benutzeroberfläche jede Menge Freude bei der Benutzung deines Galaxy A12.

Jede Menge Foto-Spass
Mit der Quad-Hauptkamera des Galaxy A12 kannst du deine schönsten Momente festhalten und mit anderen teilen. Neben der Weitwinkelkamera für klare Aufnahmen bei Tag und Nacht stehen dir eine Ultra- Weitwinkelkamera für atemberaubende Panoramen, eine Makrokamera für hochauflösende Nahaufnahmen und eine Tiefenkamera zu Verfügung, mit der du das Wichtige hervorheben kannst. Und mit der Frontkamera kommen natürlich auch Selfies nicht zu kurz.

Power für lange Tage
Du suchst ein Smartphone für deinem mobilen Lifestyle? Mit seinem leistungsstarken Akku2 kann dich das Galaxy A12 auch an langen Tagen zuverlässig beim Streamen, Teilen und Gaming begleiten. Und damit lange Ladepausen dich nicht ausbremsen können, lässt sich der Akku dank der Schnellladefunktion im Handumdrehen mit frischer Power versorgen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A125-32-DS-blu-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Blau
Chipsatz:
Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm)
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.