Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Y6 Pro 16 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-HU-000Y6P-16-DS-blk-nw
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     SLA-L22
EAN/GTIN:
     6901443193035
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Eleganz und Klasse beweisen
Mit seinem eleganten Design beweist das HUAWEI Y6 Pro 2017 Stil und Klasse. Das 5,0 Zoll HD-Display aus sanft abgerundetem 2.5D-Glas und der robuste, sandgestrahlte Metall-Body lassen es jederzeit klasse aussehen und geben Ihnen einen zeitlos schönen Begleiter mit auf den Weg.

Erlebe die Magie des Augenblicks
Mit einer winzigen Berührung Ihrer Fingerspitze offenbaren sich im Bruchteil eines Augenblicks maximale Sicherheit, Geschwindigkeit und Funktionalität: Nachdem Sie Ihr HUAWEI Y6 Pro 2017 mit dem neuen Fingerabdruck-ID-System in nur 0,5 Sekunden* entsperrt haben, können Sie auf alle Funktionen zugreifen und Ihren Wecker programmieren, Nachrichten und Anrufe beantworten oder einfach einen schnellen Schnappschuss machen.

Blendend aussehen
Fangen Sie jeden Moment Ihres Lebens ein: Mit der 13 Megapixel Hauptkamera und der 5 Megapixel Selfie-Kamera Ihres HUAWEI Y6 Pro 2017 machen Sie perfekte Aufnahmen mit nur einem Fingertipp. Der intelligente LCD-Blitz sorgt für tolle Bilder und fokussiert das, was Ihnen wichtig ist. So gelingen Ihnen grossartige Aufnahmen, unabhängig von Zeit und Lichtverhältnissen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
HU-000Y6P-16-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
Micro-USB
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
16
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.