Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei P20 128 GB Single-Sim Midnight Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-HU-000P20-128-SS-blu-a
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     EML-L09
EAN/GTIN:
     6901443214686
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Huawei P20
Ein Blick in die technischen Daten des en Huawei P20 macht das Smartphone aus dem Jahre 2018 auch heute noch zu einem der interessantesten Smartphones auf dem Markt.
?
Zeitloses modernes Design
Das scheinbar zeitlose Design des Smartphones kann problemlos mit den neueren Mobilfunk-Geräten mithalten. Das 5,8-Zoll grosse Display im 18:9 Format mit einem Chassis aus Glas und Aluminium liegt einwandfrei in der Hand. Bei der Funktionalität deines Displays musst du dir übrigens auch keine Gedanken machen: Die Geräte werden von uns geprüft und klassifiziert. Aber auch die Geräte im Zustand undbdquo;undldquo; sind einen Blick wert: Die leichten Kratzer an Display und Rahmen sind nur unter sehr seltenen Lichtverhältnissen sichtbar. Und dass die Geräte technisch einwandfrei sind, sollte sich ja von selbst erklären.
Der Speicher des Huawei P20 ist auch für heutige Verhältnisse mehr als ausreichend. Mit seinen 4GB RAM lässt sich das gerät flüssig bedienen. Die Kamera des en Huawei P20 kann sich ebenfalls sehen lassen: die duale 12-MP-Kamera kann im Vergleich zu so manch neuem Gerät absolut punkten. Die exzellente Bildqualität befindet sich im Vergleich immer noch auf einem sehr guten Niveau. Das Huawei P20 ist dank des Dual Sim Slots flexibel einsetzbar.

Kann ich mein es Smartphone P20 kabellos Laden (Wireless Charging)?
Huawei hat mit dem P20 noch keine Wireless Charging Option auf den Markt gebracht. Wer diese Funktion dennoch nicht missen möchte, kann sein Gerät mit einem Wireless Charging Handyhülle und Adapter nachrüsten.

Ist das P20 wasserdicht?
Das Modell P20 sowie die Lite-Version sind nicht wasserdicht. Die Frage, welches der drei Geräte das Beste ist, kann auch aus diesem Grund nur jeder selbst entscheiden.



Die Magie des Lichts
Das neue HUAWEI P20 wurde durch die strahlenden Wellen der Lichtenergie inspiriert, von denen unser Universum erfüllt ist. Sein gewölbtes Glasgehäuse stellt die Konzepte von Stärke und Licht in einem wahrhaft erleuchtenden Smartphone-Design nebeneinander.

Das neue HUAWEI Full View Display
Der randlose Fingerabdrucksensor mit intelligenter Navigation statt der virtuellen Navigationsleiste bietet einen zusätzlichen informativen Bereich.

Neue Leica Dual-Camera
HUAWEIs Partnerschaft mit Leica hat dafür gesorgt, dass hartnäckige Kamerafans ihre Liebe für die Smartphone-Fotografie entdeckt haben. Jetzt wird die Leica Dual-Camera der neuen Generation des HUAWEI P20, die für scharfe, detailreiche Fotos in Profiqualität entwickelt wurde, Ihre Liebe erneut entfachen.

High-End-Allrounder
"Unsere zweithöchste Foto-Punktzahl - die Standbild-Performance des P20 trägt massgeblich zum hervorragenden Gesamtergebnis bei. Es ist das drittbeste Smartphone für Videografie, das wir getestet haben. Es verfügt über ein sehr effizientes Stabilisierungssystem, einen präzisen Autofokus und eine anständige Aufzeichnung von Details in jeder Situation."

Branchenführender Sensor
Während das Licht durch die Objektive mit beeindruckend grosser Blende des HUAWEI P20 fällt, trifft es auf einen grossen Bildsensor mit einer Pixelgrösse von 1,55 Mikrometern. Kurz gesagt bedeutet das, dass mehr Licht vom Sensor absorbiert wird, und mehr Licht bedeutet schärfere, detailgetreue Fotos in überragender Qualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Lebendige Momente einfangen
Mit dem HUAWEI P20 kannst du mühelos die Details von Aktionen in Bewegung aufnehmen und dahin eilende Augenblicke der Freude festhalten.

AI-Bildstabilisierung
Die HUAWEI KI-Bildstabilisierung ermöglicht es dir, durch die Verwendung des Nachtmodus, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und ohne Stativ, gestochen scharfe Aufnahmen zu machen. Du brauchst kein Stativ mehr. Auch kontrastreiche Szenen werden durch den Nachtmodus ausgeglichen, damit du in jeder Situation mühelos scharfe, ausgewogene Aufnahmen machen kannst.

Superzeitlupe mit 960 fps
Lasse die Zeit im Videomodus in 960-fps-Superzeitlupe mit 960 Frames pro Sekunde langsamer - wirklich langsamer - ablaufen. Nutze diese Funktion, um die wertvollsten Augenblicke aufzunehmen und zu geniessen, bevor du vorbei gezogen sind.

VOM SELFIE ZUM SELBSTPORTRAIT
Dank der 24-MP-Frontkamera sieht jedes Selfie, das du aufnehmen, grossartig aus. Ohne Wenn und Aber. Sie liefert bei Tag und Nacht, ganz nah oder weit weg, dynamische, scharfe, umwerfende Bilder.

3D-Portraitbeleuchtung
Das HUAWEI P20 nutzt seine AI-gesteuerte 3D-Gesichtsmodellierungstechnologie zum Verfolgen der Konturen Ihrer Merkmale, und passt sich für die schmeichelhaftesten Selfies an. 3D-Portraitbeleuchtung bietet weiters eine Auswahl von Beleuchtungseffekten in Studioqualität, um schnelle Selfies in umwerfende Portraits zu verwandeln.

Master AI
Dank der Unterstützung von Master AI ist das HUAWEI P20 in der Lage, in Echtzeit 19 verschiedene Kategorien zu identifizieren. Fertigkeiten der professionellen Fotografie, wie Beleuchtung und andere Einstellungen, werden mittels AI dann automatisch angepasst, damit Ihr Foto so gut wie nur irgendwie möglich wird.

Neue Leica Farbe
Durch die Nutzung des integrierten AI auf Chipset-Ebene ist das Fotografiesystem im HUAWEI P20 in der Lage, die Szene zu erkennen, auf die du fokussierst, und kann die Farben Ihres Fotos automatisch ausgleichen.

Professionelle Bildeinstellung
Wenn du ein Foto aufnimmst, bietet das HUAWEI P20 sofort intelligente Layoutvorschläge an, um deine Komposition zu verbessern, und hebt deine Bilder so ohne zusätzliche Anstrengungen auf ein professionelles Niveau.

Kirin 970 mit integriertem NPU
Das KI-gesteuerte Fotografiesystem des HUAWEI P20 wird durch ein Kirin 970 Chipset angetrieben, das eine Vielzahl neuer Premium-Extras und kreativer Tools für ein herausragendes Smartphone-Erlebnis steuert.

Mehr Leistung für längere Zeit
Das HUAWEI P20 verfügt über einen enorm leistungsstarken Akku, der schnelles und sicheres Aufladen ermöglicht und deutlich energiesparender ist. Mit HUAWEI SuperCharge kann der mächtige Akku mit 3.400 mAh für maximalen Komfort sehr schnell aufgeladen werden.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
HU-000P20-128-SS-blu-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Blau
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.