Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 Pro 128 GB Space Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2890-128-blk-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPXV3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253401179
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone 14 Pro

Das Pro Plus Ultra.

Eine magische Art mit deinem iPhone zu interagieren. Ein Sicherheitsfeature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Eine innovative 48 MP Hauptkamera. Und ein Display, das in der Sonne bis zu 2x heller ist. Alles mit der Power des ultimativen Smartphone Chips.

Design

Schön. Und gemacht, um lange zu halten.

Always-On Display. Die wichigsten Infos, immer für dich da. Ceramic Shield hält mehr aus als jedes Smartphone Glas.

Dynamic Island.

Das neue Gesicht des iPhone.

Die Dynamic Island bringt Musik, Sportergebnisse, FaceTime und noch viel mehr nach vorne - ohne dass du unterbrechen musst, was u gerade machst.

Sicherheit.

Die Unfallerkennung ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.

Das iPhone 14 Pro kann einen schweren Autounfall erkennen und dann den Notruf anrufen und deine Notfallkontakte benachrichtigen.

Batterie.

Ein grosses Plus für die Batterielaufzeit.

Bis zu 23 Std. Videowiedergabe auf dem iPhone 14 Pro.

Fotografie.

Das Pro Kamera-System wird dramatisch mehr Pro.

48 MP Hauptkamera mit fortschrittlichem Quad-Pixel Sensor.

Bis zu 4x höhere Auflösung. Für Bildausschnitte, die nah gehen.

Viel mehr Details in weniger Licht.

Video.

Hollywood Features für deine Filme.

Kinomodus. Mit 4K HDR bei 24 fps, dem Standard der Filmindustrie.

Action Modus. Rucklfreie, frei gefilmte Videos - ganz ohne Gimbal.

Chip. Superschnell. Supereffizient.

A16 Bionic.

Der A16 Bionic liefert die Power für die Dynamic Island. Ein Sprung für rechenbasiete Fotografie. Das Always-On Display. Und noch viel mehr.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2890-128-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A16 Bionic (4 nm)
Hardware-Anschluss:
USB 2.0
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,67*
€ 880,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,08*
€ 865,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,82*
€ 841,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,66*
€ 820,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,61*
€ 780,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.