Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Sierra Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2643-256-blu-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLLE3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252699874
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone 13 Pro Max

So. Was. Von. Pro.
Ein deutlich leistungsundshy;stärkeres Kamera-System. Ein Display, das so reaktionsundshy;schnell ist, dass sich alles ganz neu anfühlt. Der schnellste Smartphone Chip der Welt. Ausserundshy;gewöhnlich robust. Und ein riesiger Sprung bei der Batterielaufzeit.
Das ist Pro.

Kamera-System
Unser Pro Kamera-System bekommt sein grösstes Upgrade aller Zeiten. Mit Hardware auf einem neuen Level, die noch viel mehr Details erfasst. Superundshy;intelligenter Software für neue Foto- und Filmundshy;techniken. Und einem unglaublich schnellen Chip, der das alles ermöglicht. Du wirst Aufnahmen machen wie nie zuvor.

Makrofotografie kommt aufs iPhone.
Mit neu entwickeltem Objektiv und einem leistungsundshy;starken Autofokus-System kann die Ultraundshy;weitwinkel-Kamera auf Motive fokussieren, die nur 2 cm entfernt sind. So sehen selbst die kleinsten Details einfach riesig aus. Mach aus einem Blatt abstrakte Kunst. Nimm die Härchen einer Raupe auf. Oder vergrössere einen Tautropfen. Das Schöne wartet oft im Winzigen.

Wie wärundrsquo;s mit Makrovideo?
Makrofotos sind nur der Anfang. Du kannst auch Makrovideos aufnehmen - sogar in Zeitlupe und mit Zeitraffer. Mach dich bereit für ein riesiges Wow.

Mach die Nacht zum Tag.
Das iPhone 13 Pro Max ist für wenig Licht gemacht. Die Weitwinkel-Kamera hat jetzt eine grössere Blende und unseren bisher grössten Sensor - und sie nutzt den LiDAR Scanner für Nachtmodus Porträts. Das Ultraundshy;weitwinkel-Objektiv bekommt eine grössere Blende, einen schnelleren Sensor und einen ganz neuen Autofokus. Und das Tele-Objektiv unterstützt jetzt den Nachtmodus.

Mehr Zoom? Kriegst du.
Das neue Tele-Objektiv hat eine Brennweite von 77 mm und 3x optischen Zoom - perfekt für klassische Porträtundshy;aufnahmen oder klarere Fotos und Videos aus grosser Entfernung. Hast du ein näheres Motiv, kannst du im Porträtmodus stärkeres Bokeh bekommen und mit Lichteffekten in Studioqualität experimentieren.

Der neue Kinomodus.
Das iPhone kann jetzt mit geringer Tiefenschärfe filmen und automatisch elegante Fokus-Übergänge zwischen Motiven erzeugen. Der Kinomodus erkennt, wenn sich ein wichtiges neues Motiv dem Bildausschnitt nähert, und fokussiert es autoundshy;matisch, wenn es ins Bild kommt. So hast du beim Storytelling viel kreativere Möglichundshy;keiten. Und du kannst die Schärfe oder den Grad an Bokeh sogar noch nach der Aufnahme anpassen. Wir sind gespannt, was du damit machen wirst.

Das einzige Smartphone, bei dem du die Tiefenschärfe auch nach der Aufnahme anpassen kannst
Nimm mit der Weitwinkel-, Tele- oder der TrueDepth Kamera im Kinomodus auf.
Der Kinomodus unterstützt Dolby Vision HDR

Fotografische Stile.
Fotografische Stile wendet deine Lieblingsundshy;einstellungen für Farbton und Wärme auf deine Fotos an. Anders als bei Filtern bleiben Dinge wie der Himmel und Hauttöne dabei natürlich. Wähle ein von Apple entwickeltes Preset aus - Leuchtend, Kontrastreich, Warm oder Kalt - und pass es noch weiter an, wenn du willst. Stell einmal deinen Stil ein und du bekommst jedes Mal den Look, den du haben willst.

Alles in ProRes.
Das erste Smartphone, das einen kompletten Pro Workflow ermöglicht, mit dem du in ProRes oder Dolby Vision aufnehmen und schneiden kannst
Mit der hohen Farbtreue und geringen Kompression von ProRes kannst du sendereife Inhalte unterwegs aufnehmen, schneiden und liefern. Du kannst jetzt ein Projekt in ProRes von Anfang bis Ende auf deinem iPhone realisieren. Oder ProRes Videos von deinem iPhone einfach in Final Cut Pro auf deinem Mac öffnen.

In jedem Bild steckt jede Menge Technik.
Smart HDR 4 optimiert jeden Bereich der Szene.
Smart HDR 4 nutzt die Power der Neural Engine für maschinelles Lernen, um individuelle Einstellungen für mehrere Personen in einer Szene anzuwenden. Unsere Software und unser ISP stimmen autoundshy;matisch den Kontrast, die Belichtung und die Hauttöne für jede Person ab. So sehen alle immer fantastisch aus.

Deep Fusion analysiert jedes Pixel in verschiedenen Belichtungen.
Für Aufnahmen bei mittlerem bis schwachem Licht übernimmt Deep Fusion und nutzt die Neural Engine, um eine Pixel-für-Pixel-Analyse unterschiedlicher Belichtungen durchzuführen und die besten Bereiche zu deinem finalen Bild zusammenundshy;zusetzen. Dadurch wird eine unglaubliche Detailtiefe möglich, die selbst feinste Texturen in Fotos zum Ausdruck bringt.

Der A15 Bionic ist der schnellste Smartphone Chip der Welt.
Ganz neue 5-Core GPU ermöglicht eine bis zu 50 % schnellere Grafik-Performance als jeder andere Smartphone Chip.
Neue CPU Performance- und Effizienz-Kerne
liefern genug Power für komplexe Aufgaben und sparen Energie.
Unsere superschnelle Neural Engine
führt bis zu 15,8 Billionen Rechen-Operationen pro Sekunde aus und ermöglicht so Kinomodus, Smart HDR 4 und mehr.

Niemand kann 5G wie das iPhone.
Die Welt steigt schnell auf 5G um. Streaming, Downloads - alles ist so viel schneller. 5G ist sogar schnell genug für anspruchsvolle Multiplayer-Spiele, um AR Videos zu teilen und mehr. Mit dem Smart Data Modus schaltet das iPhone autoundshy;matisch runter, um Energie zu sparen, wenn du nicht so viel Geschwindigkeit brauchst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2643-256-blu-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Blau
Chipsatz:
Apple A15 Bionic (5 Nanometer)
Hardware-Anschluss:
USB 2.0
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
NanoSim/eSim
Speicherkapazität in GB:
256
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,16*
€ 1.012,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,15*
€ 1.008,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,67*
€ 975,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,69*
€ 951,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,91*
€ 913,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.