Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 mini 128 GB Midnight - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2628-128-blk-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLK03ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone 13 mini

Deine neue Superpower.
Unser fortschrittlichstes Zwei-Kamera-System aller Zeiten.
Robust von Anfang an und von Rand zu Rand.
Ein ultraschneller Chip, der die Konkurrenz hinter sich lässt.
Ein grosser Sprung bei der Batterieundshy;laufzeit. Für dich und Tag für Tag.

Kamera
Für so ein riesiges Kamera Upgrade mussten wir völlig neu denken.
Diagonal, um genau zu sein
Wir haben eine ganz neue Architektur entwickelt und die Objektive um 45 Grad gedreht, damit unser bestes Zwei-Kamera-System hineinundshy;passt - mit dem grössten Sensor für das Weitwinkel-Objektiv. Das hat auch Platz geschaffen für unsere optische Bildundshy;stabilisierung mit Sensorundshy;undshy;verschiebung. Und wir haben dem Ultraundshy;weitwinkel-Objektiv einen schnelleren Sensor gegeben.

Kinomodus
Filmemacher:innen nutzen eine spezielle Technik, die sogenannte Schärfenundshy;undshy;verlagerung. Dabei wird der Fokus von einem Objekt auf ein anderes verschoben, um die Aufundshy;merksamkeit des Publikums auf etwas zu lenken. Mit dem iPhone kannst du jetzt die gleiche Storytelling Technik in deinen Videos nutzen.

Der Kinomodus fügt automatisch beeinundshy;druckende Tiefeneffekte und Fokusundshy;wechsel hinzu
Fang einfach an zu filmen und der Kinoundshy;modus fokussiert dein Motiv, während er gleichzeitig einen Tiefenundshy;schärfe-Effekt bei allem anderen erzeugt.

Der Kinomodus erkennt, wenn ein wichtiges neues Motiv in der Szene erscheinen wird, und verschiebt autoundshy;matisch den Fokus, wenn es so weit ist. Jetzt kannst du einfach Videos aufundshy;nehmen, die richtig gut aussehen, fast wie im Kino.

Du kannst die Tiefenschärfe sogar nachträglich anpassen
Du willst nach dem Filmen den Fokus ändern oder die Unschärfe anpassen? Kein Problem. Mit dem iPhone musst du dafür nur ein paar Mal tippen und streichen. Das können selbst profesundshy;sionelle Filmkameras nicht.

Rückblicke
Rückblicke sind automatische Diashows, die aus wichtigen Momenten in deiner Fotoundshy;mediathek zusammenundshy;gestellt werden. Du kannst den Look und die Stimmung anpassen - oder sogar einen Soundtrack aus deiner Musikundshy;mediathek hinzufügen.

Fotografische Stile
Gib deiner Kamera genau deinen Stil.
Das neue Fotografische Stile
Stile kann intelligent Farben verstärken oder dämpfen, während Hauttöne ganz natürlich bleiben
Fotografische Stile gibt deinen Fotos einen ganz perundshy;sönlichen Look. Anders als bei Filtern passt das Feature gezielt die richtigen Bereiche an, sodass die Hauttöne sehr natürlich bleiben.

Superhell
Unser OLED Display wird mit bis zu 800 Nits 28 % heller, damit es im direkten Sonnenundshy;licht besser zu sehen ist. Und es erreicht immer noch bis zu 1.200 Nits für HDR Inhalte. Für strahlend helles Weiss, tiefes Schwarz und alles dazwischen. Dabei spart das Display mehr Energie als je zuvor.

Supergute Farben
Das iPhone 13 mini hat einen grossen Farbraum nach Kinoundshy;standard, der Farben genau so darstellt, wie von Filmemacher:innen gedacht. Und durch die präzise Farbundshy;genauigkeit sieht alles auf dem Display unglaublich natürlich aus.

Superscharf
Das Super Retina XDR Display hat eine ultrahohe Pixeldichte, die Fotos, Videos, Text - und was auch immer du dir ansiehst - gestochen scharf aussehen lassen. Und das Display ist noch grösser, weil der Bereich der TrueDepth Kamera kleiner ist.

A15 Bionic
Der superschnelle A15 Bionic Chip ermöglicht Kinomodus, Fotografische Stile, Livetext und mehr. Und die Secure Enclave schützt persönliche Inforundshy;mationen wie Face ID Daten und Kontakte. Dabei ist er noch effizienter und verlängert so die Batterielaufzeit.

Niemand kann 5G wie das iPhone.
Die Welt steigt schnell auf 5G um. Streaming, Downloads - alles ist so viel schneller. 5G ist sogar schnell genug für anspruchsvolle Multiplayer-Spiele, um AR Videos zu teilen und mehr. Mit dem Smart Data Modus schaltet das iPhone autoundshy;matisch runter, um Energie zu sparen, wenn du nicht so viel Geschwindigkeit brauchst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2628-128-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A15 Bionic (5 Nanometer)
Hardware-Anschluss:
USB 2.0
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
NanoSim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,14*
€ 482,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.