Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12 256 GB Red - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2403-256-red-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGJJ3ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Fast zu schnell, um wahr zu sein.

5G Geschwindigkeit. A14 Bionic, der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein All-Screen OLED Display. Der Ceramic Shield mit einer viermal besseren Sturzfestigkeit. Und Nachtmodus bei jeder Kamera. Das iPhone 12 hat alles. Sogar zwei perfekte Grössen.


A14 Bionic ist der schnellste Chip in einem Smartphone.

Und er macht noch mehr möglich. Wie mit der Neural Engine Billionen von Rechenundshy;operationen mit links erledigen. Oder Aufnahmen in Dolby Vision machen - das können nicht einmal profesundshy;sionelle Filmundshy;kameras. Er ist supereffizient für eine fantastische Batterieundshy;laufzeit. Und er ist seiner Zeit voraus - mit genug Power für so ziemlich alles, was noch kommt.

Super Retina XDR Display Hier kommt OLED.

Viel mehr Kontrast. Eine unglaubliche Farbgenauundshy;igkeit. Ein grosser Sprung bei der Pixeldichte.5 Und jede Menge Wow. OLED liefert hellere Helligkeit, dunkleres Schwarz und eine höhere Auflösung. Es ist das beste iPhone Display, das wir je gemacht haben, und es geht bis an den Rand.

Wenig Licht. Kamera. Action.

Wie wird die höchste Videoundshy;qualität bei einem Smartphone noch besser? Indem wir sie bei wenig Licht verbessern - und zwar gleich um ganze 27 Prozent. Das bedeutet, dass du jetzt rund um die Uhr beeindruckend detaillierte Videos aufnehmen kannst. Und dann gibt es ja noch den Nachtundshy;modus Zeitraffer. Stell dein iPhone einfach auf ein Stativ und nimm Lichtspuren auf.

Datenschutz serienmässig.

Das iPhone wurde entwickelt, um jederzeit deine persönlichen Informationen zu schützen. Face ID Daten verlassen nie dein Gerät und sie werden auch nicht in iCloud oder irgendwo sonst gespeichert. iOS zeigt dir die Datenundshy;schutzundshy;richtlinien einer App, noch bevor du sie lädst. Apple Pay teilt deine Kartenundshy;nummer nicht mit Händlern, bei denen du einkaufst. Und das ist erst der Anfang.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2403-256-red-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Rot
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.