Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Iphone Xs Max 512 GB Silver - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2101-512-slv-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT572ZD/A
EAN/GTIN:
     0190198785664
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone XS Max - Willkommen bei den grossen Displays

Das iPhone XS Max vereint alle bisher erworbenen und gefeierten Funktionen seiner Vorgänger in sich und treibt diese noch auf die Spitze - und das mit dem bis dato grössten iPhone Display!

Display

  • das iPhone XS Max bietet dir ein 6,5'' Super Retina OLED Display1 mit einer Auflösung von 2688 x 1242 Pixel und ganzen 458 ppi
  • All-Screen Design und speziell angefertigte OLED Panels bilden zusammen ein HDR Display mit einer überragenden Farbgenauigkeit, hohem Kontrast, bemerkenswerter Helligkeit, aber auch tiefstem Schwarz
  • die Displays aller neuen iPhones der XS und XS Max Serie besitzen die höchste Pixeldichte und Schärfe, die es bis dato in einem Apple Gerät gibt
  • iPhone XS und XS Max unterstützen HDR10- und Dolby-Vision Titel, die kinderleicht über iTunes, Netflix und Amazon Prime Video gestreamt werden können
  • HDR-Fotos - selbst jene, die zuvor mit einem anderen iPhone aufgenommen wurden - haben auf XS und XS Max einen um 60% grösseren Dynamikbereich
  • der für True Tone entwickelte 6-Kanal-Lichtsensor reguliert den Weissabgleich des Displays und passt diesen an dein Umgebungslicht an - Bilder sehen so fast schon unglaublich natürlich aus
  • das stabile Display ist punktgenau in den Edelstahlrahmen eingebaut und versiegelt und gewährleistet so umfassenden Wasserschutz - auf 2 Meter Tiefe für 30 Minuten2

Face ID

  • Adaptive Erkennung, die selbst dann funktioniert und mitlernt, wenn dein Aussehen sich verändert oder du Accessoires trägst
  • das innovative TrueDepth Kamerasystem von Apple besteht aus einer Infrarotkamera die das Punktemuster deines Gesichts aufnimmt, einem Infrarotbeleuchter für schlechte Sichtverhältnisse und einem Punktprojektor der dich anhand von 30.000 Gesichtspunkten identifiziert
  • einfach Anmeldung bei vielen Apps und Accounts

A12 Bionic Chip

  • 2 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne zur perfekten, dynamischen Arbeitsverteilung für bis 15% schnellere Arbeit und bis zu 50% weniger Energieverbrauch als der Vorgänger-Chip A11 Bionic
  • auch die Grafikleistung der neuen iPhone X Generation arbeitet bis zu 50% schneller und ist zudem Metal 2 optimiert
  • die Neural Engine des iPhone XS Max ermöglicht fortschrittliches maschinelles Lernen in Echtzeit - dein iPhone erkennt Nutzungsmuster, trifft Vorhersagen und lernt aus Erfahrungen
  • im iPhone XS trifft Rechenpower auf Intelligenz - und das alles ohne Batterielaufzeitverlust, selbst bei voller Leistung

Kameras

  • das innovative Dual-Kamerasystem der neuen iPhones XS und XS Max vereint Sensoren, Prozessoren und Algorithmen um dir dabei zu helfen, die unglaublichsten Fotos aufzunehmen
  • filigranere Details und detailliertere helle Bereiche erreichst du mithilfe von Apples Smart HDR
  • im iPhone XS Max wurde die Hintergrundschärfe noch differenzierter gestaltet und dank der komplett neuen Tiefen-Kontrolle, kann die Tiefenschärfe der Fotos sogar nach der eigentlichen Aufnahme angepasst werden
  • die TrueDepth Frontkamera ermöglicht dir noch bessere Selfies im Portraitmodus
  • das iPhone XS Max bietet dir 4K Video und breitere Stereowiedergabe mit einer breiteren Klangaufteilung, für Videos, die einfach nur perfekt sind
  • die 12 Megapixel Dual-Rückkamera vereint ein Weitwinkelobjektiv, ein Teleobjektiv, die Duale OIS (Bildstabilisierung), sowie die Möglichkeit zur 4K Videoaufnahme mit bis zu 60 fps
  • die 7 Megapixel TrueDepth Frontkamera bietet dir ein Weitwinkelobjektiv, neue Videostabilisierung, die Möglichkeit zur HD Videoaufnahme mit 1080p und bis zu 60 fps, sowie Selfies, Animojis und Memojis im Portraitmodus
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2101-512-slv-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Silber
Chipsatz:
Apple A12
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
512
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.