Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 8 64 GB Space Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A1905-64-gry-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ6G2ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

iPhone 8 - Intelligenz hoch 8
Ein ganz neues Design aus Glas. Die beliebteste Kamera der Welt, jetzt noch besser. Der intelligenteste und leistungsundshy;stärkste Chip, den es je in einem Smartphone gab. Kabelloses Laden - ganz einfach. Und Augmented Reality, so beeindruckend wie noch nie. iPhone 8. Eine neue iPhone Generation.

Design
Wie baut man ein iPhone aus robustem Glas, das kabellos aufgeladen werden kann? Durch die Entwicklung einer ganz neuen Art von Glas. Dieses wird mit lasergeundshy;schweisstem Stahl und einem Rahmen aus raumfahrtundshy;tauglichem Aluminium verstärkt. Und es schützt durch eine auf den Mikrometer genaue Fertigung vor Spritzwasser.

Das stabilste Glas, das es je in einem Smartphone gab.
Vorder- und Rückseite bestehen aus einem speziell gefertigten Glas mit einer 50 % tieferen verstärkenden Schicht. Eine neue Unterkonstruktion aus Stahl und ein stabilerer Rahmen aus 7000er Aluminium in Raumfahrtqualität machen es noch robuster. Und dank einer fettabweisenden Beschichtung kannst du Flecken und Fingerabdrücke einfach abwischen.

Drei neue Finishes.
Das iPhone 8 kommt in drei neuen Glas-Finishes: Space Grau, Silber und Gold. Ein Färbeprozess in sechs Schichten ermöglicht präzise Töne, Deckkraft und satte Farben. Und der farblich abgestimmte Rahmen aus Aluminium passt perfekt zum Glas.

Geschützt vor Spritzwasser und Staub.
Das iPhone 8 ist mikroskopisch genau gefertigt, um vor Spritzwasser und Staub geschützt zu sein.

Laden ohne Kabel für eine Welt ohne Kabel.
Wir wollten aus dem iPhone schon immer ein wirklich kabelloses Gerät machen, ohne Lade- und Kopfhörerkabel. Mit einer Rückseite aus Glas und einem integrierten kabellosen Ladesystem ist das iPhone 8 bereit für eine Zukunft ohne Kabel.

Lautere, dynamischere Stereo?Lautundshy;sprecher.
Die überarbeiteten Lautundshy;sprecher des iPhone 8 sind bis zu 25 % lauter und liefern tiefere Bässe. Dreh die Lautstärke auf und erlebe, wie viel besser Musik, Videos und Freisprechanrufe klingen.

Retina HD Display
Wie baut man ein Display, das die Lichtverhältnisse deiner Umgebung berücksichtigt? Mit Lichtsensoren und einem grösseren Farbspektrum, damit alles auf dem Display natürlicher wirkt.

True Tone. Entspannter Sehen.
Die True Tone Technologie nutzt einen fortschrittlichen Vierkanal-Umgebungslichtundshy;sensor, um den Weissabgleich des Displays subtil an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung anzupassen. Bilder auf dem Display wirken damit so natürlich wie auf Papier, und deine Augen werden geschont.

Die beste Farbgenauundshy;igkeit in der Branche.
Durch lebensechte Farben und hohen Kontrast sind alle Fotos, Filme, Spiele und Nachundshy;richten gestochen scharf und faszinierend. Der grosse Farbraum und die höchste Farbgenauigkeit der Branche machen deine Bilder so lebendig wie die Realität.

Kameras
Wie macht man die beliebteste Kamera der Welt noch besser? Mit einem neuen Sensor und der Leistung des A11 Bionic. So laufen anspruchsvolle Fototechniken einfach und automatisch ab, und jeder kann spektakuläre Fotos und Filme aufnehmen. Mit der Kamera des iPhone 8 kannst du ausserdem Augmented Reality jetzt noch intensiver und beeindruckender erleben. Das Weitwinkelobjektiv im iPhone 8 ist das gleiche wie im iPhone 8 Plus - mit einer undfnof;/1.8 Blende aus sechs Elementen, optischer Bildundshy;stabilisierung und einem grösseren und schnelleren 12 Megapixel Sensor.

Neues, fortschrittundshy;liches ISP. Dein eigener Fotoassistent.
Der intelligente Bildsignalundshy;prozessor von Apple erkennt Elemente deines Motivs - wie Menschen, Bewegung und Licht - und optimiert deine Fotos, noch bevor du auf den Auslöser gedrückt hast. Und er ermöglicht fortschrittliche Pixelverarbeitung, Aufnahmen mit grossem Farbraum, einen schnelleren Autofokus und bessere HDR Fotos.

Porträtmodus. Für einen besseren Schärfentiefe-Effekt.
Mit dem Porträtmodus bekommst du jetzt noch schärfere Details, einen natürlicher verschwommenen Hintergrund, bessere Aufnahmen bei wenig Licht und einen Blitz, wenn du ihn brauchst.

A11 Bionic
Kann man einen Chip entwickeln, der viel Power hat und gleichzeitig intelligent ist? Für das iPhone 8 und das iPhone X haben wir genau das getan. Hier ist der A11 Bionic, der leistungsundshy;stärkste und smarteste Chip, den es je in einem Smartphone gab.

Power wie noch nie.
Mit sechs Kernen und 4,3 Milliarden Transistoren hat der A11 Bionic vier Effizienzkerne, die bis zu 70 % schneller sind als der A10 Fusion Chip, und zwei Performanceundshy;kerne, die bis zu 25 % schneller sind. Und wenn du besonders viel Leistung brauchst, kann die CPU alle sechs Kerne auf einmal einsetzen.

Entwickelt für Effizienz.
Der A11 Bionic nutzt seine ausserordentliche Leistung auf intelligente Art, indem er seine Aufgaben verteilt - auf Performance- und Effizienzkerne. So geschieht das, was du am häufigsten machst - wie Nachundshy;richten schreiben oder im Internet surfen - extrem schnell und braucht weniger Energie.

Augmented Reality auf ganz neuem Level.
Mit dem A11 Bionic Chip werden AR Spiele und Apps noch flüssiger und realistischer.

Silicon - gemacht für Metal 2 und Core ML.
Metal 2 ist eine Grafiksoftware von Apple zum Entwickeln konsolenartiger Spiele. Und mit Core ML können Entwickler maschinelles Lernen in ihre Apps integrieren. Die GPU im A11 Bionic ist optimiert für diese faszinierenden neuen 3D Spiele und AR Erlebnisse.

Kabelloses Laden
Wie entwickelt man ein iPhone, das gemacht ist für eine Welt ohne Kabel? Mit Technologien für kabellose Kopfhörer und fortschrittliches WLAN - und jetzt auch für einfaches Aufladen ohne Kabel. Mit der Rückseite aus Glas und dem effizienten Ladesystem musst du dein iPhone 8 nur noch ablegen, um es aufzuladen.

Funktioniert einfach überall.
Wir wollten es den Menschen einfach machen, überall kabellos zu laden. Deshalb funktioniert das iPhone 8 mit kabellosen Qi Ladegeräten, die es in vielen Hotels, Cafundeacute;s, Flughäfen und Autos gibt. Belkin und Mophie haben ausserdem zwei neue kabellose Ladegeräte für das iPhone 8 entwickelt.

iOS 11 Ein grosser Schritt für das iPhone.
iOS ist das fortschrittlichste, intuitivste und sicherste mobile Betriebssystem der Welt. Es wurde entwickelt, damit du das Beste aus deinem iPhone herausholen kannst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A1905-64-gry-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Chipsatz:
Apple A11
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
2
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.