Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 7 Plus 32 GB Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A1784-32-blk-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNQM2ZD/A
EAN/GTIN:
     0190198156211
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Das iPhone 7 Plus hat nicht nur eine ganz neue Kamera, sondern gleich zwei. Die gleiche 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv wie beim iPhone 7 arbeitet zusammen mit einer 12 Megapixel Kamera mit Teleobjektiv, die sogar noch näher herankommt. Das bedeutet, du kannst in höherer Qualität zoomen. Und mit dem Schärfentiefe-Effekt sehen Porträtfotos besser aus als je zuvor.
Durch das Dual-Kamerasystem und den wegweisenden Bildsignalprozessor im iPhone 7 Plus kannst du jetzt mit dem 2x optischen Zoom bei Fotos und Videos extrem scharfe Nahaufnahmen machen. Und mit dem verbesserten digitalen Zoom kommst du noch näher ran. Bei Fotos bis zu 10x und bei Videos bis zu 6x.
Mit der Schärfentiefe kannst du Gesichter scharf aufnehmen, während im Hintergrund ein Unschärfeeffekt entsteht. Wenn du ein Foto mit dem iPhone 7 Plus machst, nutzt das Dual-Kamerasystem beide Kameras und fortschrittliches maschinelles Lernen, damit dein Motiv gestochen scharf ist, während im Hintergrund der gleiche Unschärfeeffekt - bekannt als Bokeh-Effekt - erzeugt wird, der normalerweise bei einer Spiegelreflexkamera entsteht. Es ist also egal, wie der Hintergrund aussieht, deine Porträts sehen ganz einfach gut aus.

Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv
Das iPhone 7 Plus hat nicht nur eine ganz neue Kamera, sondern gleich zwei. Die gleiche 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv wie beim iPhone 7 arbeitet zusammen mit einer 12 Megapixel Kamera mit Teleobjektiv, die sogar noch näher herankommt. Das bedeutet, du kannst in höherer Qualität zoomen. Und mit dem Schärfentiefe-Effekt sehen Porträtfotos besser aus als je zuvor.

Zoom in die Zukunft
Durch das Dual-Kamerasystem und den wegweisenden Bildsignalprozessor im iPhone 7 Plus kannst du jetzt mit dem 2x optischen Zoom bei Fotos und Videos extrem scharfe Nahaufnahmen machen. Und mit dem verbesserten digitalen Zoom kommst du noch näher ran. Bei Fotos bis zu 10x und bei Videos bis zu 6x.

Schärfentiefe-Effekt
Mit der Schärfentiefe kannst du Gesichter scharf aufnehmen, während im Hintergrund ein Unschärfeeffekt entsteht. Wenn du ein Foto mit dem iPhone 7 Plus machst, nutzt das Dual-Kamerasystem beide Kameras und fortschrittliches maschinelles Lernen, damit dein Motiv gestochen scharf ist, während im Hintergrund der gleiche Unschärfeeffekt - bekannt als Bokeh-Effekt - erzeugt wird, der normalerweise bei einer Spiegelreflexkamera entsteht. Es ist also egal, wie der Hintergrund aussieht, deine Porträts sehen ganz einfach gut aus.

Mehr Farben
Mit dem grossen Farbumfang kann das Retina HD Display kinoreife Farben liefern. Ein Bild kann durch mehr Abstufungen des Farbspektrums erstellt werden. Dadurch ist das, was du auf dem Display siehst, eine realistischere Abbildung der Welt. Ob du dir nun Fotos von dem perfekten Kleid anschaust oder Live Photos, die du in den Tropen gemacht hast - die Farben sind so genau, dass es aussieht, als wärst du dort.

3D Touch
Wenn du 3D Touch verwendest, reagiert dein iPhone mit dezenten Taps. So siehst du nicht nur, was du mit einem Fingerdruck machen kannst - du fühlst es auch.

Wasserabweisend konstruiert
Durch sein komplett überarbeitetes Gehäuse ist das iPhone 7 das wasserabweisende iPhone. So musst du dir über verschüttetes Wasser, Spritzer und Staub noch weniger Gedanken machen.

Touch ID
Durch den hochentwickelten, reaktionsschnellen Fingerabdrucksensor kannst du mit Touch ID dein iPhone einfach und sicher entsperren.

Eine völlig neue Hometaste
Die Hometaste des iPhone 7 ist ein fortschrittlicher Solid-State Button. Er ist robust, reaktionsschnell und druckempfindlich. Er arbeitet mit der Taptic Engine zusammen, die dir beim Drücken präzises taktiles Feedback gibt. Und du kannst ihn sogar anpassen. So bekommst du das Feedback, das du willst.

Mehr Farben
Mit dem grossen Farbumfang kann das Retina HD Display kinoreife Farben liefern. Ein Bild kann durch mehr Abstufungen des Farbspektrums erstellt werden. Dadurch ist das, was du auf dem Display siehst, eine realistischere Abbildung der Welt. Ob du dir nun Fotos von dem perfekten Kleid anschaust oder Live Photos, die du in den Tropen gemacht hast - die Farben sind so genau, dass es aussieht, als wärst du dort.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A1784-32-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A10
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.