| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11977 Herst.-Nr.: 19758.00000 EAN/GTIN: 4007141290723 |
| | |
|
| | |
| CLOU DD-Härter Hochglanzlack CLOU DD-Härter Hochglanzlack wird als zweite Komponente CLOU DD-Hochglanzlacke hinzugefügt. Dadurch erhalten CLOU DD-Hochglanzlacke ihre Schutzeigenschaften. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CLOU, DD Hochglanzlack |
| | |
| |