Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUFAS Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10753
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     7602000
EAN/GTIN:
     4007954076026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Algenmittel
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
PUFAS Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schimmelvernichter, pufas schimmelentferner, schimmelentferner, Schimmelbekänpfung, Anti-Schimmel, Schimmelbehandlung, Schimmelkonzentrat, Anti-Schimmel-Konznetrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,35* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,08*
€ 25,09
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAKOLITH
mav10663
ab € 99,38*
Ähnlich
FAKOLITH
mav10405
ab € 66,13*
Ähnlich
FAKOLITH
mav10644
ab € 124,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.