| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10741 Herst.-Nr.: 30935 EAN/GTIN: 4011772035929 |
| | | |
|
| | |
| SÜDWEST Heizkörper Spray Lackspray Weißer, seidenglänzender Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P412 Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizkörperspray, Heizkörperbeschichtung, Speziallackspay |
| | |
| |