Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
HaWe Safety G Cuttermesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3F7MF-mav10373
Hersteller:
Hawe
Herst.-Nr.:
0401.0
EAN/GTIN:
4011333040102
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
HaWe Safety G Cuttermesser KDS Sicherheitsmesser mit verstellbarer Klinge und Klingenstop. Schwere, stabile Ausführung mit 18 mm Klingenbreite.
... >
Lager 3F7MF
>
Werkzeug
>
Messer & Klingen
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
cuttermesser 18mm
,
cuttermesser
,
sicherheits cuttermesser
,
Safety G
,
Sicherheitsmesser
,
Abbrechmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,20125*
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,20125*
€ 10,94949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7625*
€ 10,42738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,305*
€ 9,88295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,115*
€ 9,65685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,785*
€ 9,26415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,525*
€ 7,76475
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HaWe Abbrechklinge 10er Pack
Schuller
0401.5
€ 5,01575*
Zubehör
HaWe Abbrechklingen 100er Pack
Hawe
0401.3
€ 22,661*
Zubehör
Schuller FORMOSA RAN 18 mm Abbrechlingen
Schuller
30552
€ 2,23*
Zubehör
Schuller SAMURAI NINJA RAN 18 mm Japan-Abbrechklingen
Schuller
30551
€ 0,634*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.