Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN YKI 02 RS232 Bluetooth Adapter für allegeräte mit RS 232 Schnittstelle 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22173/full/YKI-02-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22173/full/YKI-02-0.jpg
KERN YKI 02 RS232 Bluetooth Adapter für allegeräte mit RS 232 Schnittstelle 0
Artikel-Nr.:
     3EH3T-YKI-02
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     YKI-02
EAN/GTIN:
     4045761161573
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
|-Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker (z. B. KERN YKC-01), Tablets, Laptops, Smartphones etc.|-| |-So können die Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an einem Bluetooth-Drucker ausgedruckt oder an ein Bluetooth-Gerät übertragen werden (entsprechende Software auf Bluetooth-Gerät nötig, nicht im Lieferumfang). Der kompakte Adapter mit seinem ansprechenden Design kann meist direkt an die Waage angeschlossen werden , d. h. ein zusätzliches Schnittstellenkabel ist dann nicht nötig. Die Stromversorgung erfolgt entweder über die Waage (sofern kompatibel) oder mit serienmäßig beigefügtem Netzadapter . Reichweite bis zu 100 m im freien Gelände, abhängig von Hindernissen, wie z. B. Mauern, von der Empfindlichkeit und Antennenart des Empfängers. Kreuzen von Sende- und Empfangsleitung über DCE/DTE Schalter .|-| |-Lieferumfang: RS-232/Bluetooth-Adapter, Netzadapter (EU/UK/USA/AUS/CH), USB-A zu Mini-USB-B Kabel , Invertieradapter (gender changer) , Treiber-CD|-| |-Für die erstmalige Konfiguration wird ein Computer mit RS-232 Anschluss oder USB-RS232-Adapter (z.B. AFH-12) benötigt
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 226,08*
€ 309,47*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 252,30*
€ 309,76*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 252,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.