Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN WTB 30K 2NM Tischwaage 0,01kg 30kg Digital Paketwaage Versandwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22158/full/WTB-30K-2NM-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/22158/full/WTB-30K-2NM-2.jpg
KERN WTB 30K 2NM Tischwaage 0,01kg 30kg Digital Paketwaage Versandwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-WTB 30K-2NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 30K-2NM
EAN/GTIN:
     4045761151444
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Tischwaage
Tischwagen
|- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie|- IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)|- Zweitanzeige an der Waagenrückseite|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage|- Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|
Weitere Suchbegriffe: kern sohn paketwaage, paketwaage, tischwagen tragkraft 200 kg, Kranwaage Hängewaage Zugwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 248,79*
€ 297,88*
Frei Haus
ab € 250,82*
€ 297,91*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 299,11*
€ 385,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,71*
€ 395,01*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 248,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.