Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Industriewaage Max 6 kg 15 kg e=0,002 kg 0,005 kg d=0,002 ... (SXS 10K-3M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Industriewaage Max 6 kg 15 kg e=0,002 kg 0,005 kg d=0,002 ... (SXS 10K-3M)
KERN Industriewaage Max 6 kg 15 kg e=0,002 kg 0,005 kg d=0,002 ... (SXS 10K-3M)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-SXS 10K-3M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXS 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761206465
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
KERN Industriewaage Max 6 kg 15 kg e=0,002 kg 0,005 kg d=0,002 ... (SXS 10K-3M)

KERN Industriewaage Max 6 kg; 15 kg; e=0,002 kg; 0,005 kg; d=0,002 ...

Robuste Edelstahl-Plattformwaage zum Wiegen von Tieren; Plattform: komplett aus Edelstahl mit hohem Staub- und Spritzwasserschutz IP68, dadurch leicht zu reinigen; Auswertegerät aus Edelstahl mit hohem Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen im medizinischen Umfeld. Wandhalterung serienmäßig; Überlegene Displaygröße:: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen; Dank Schnittstellen: wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker;
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, industriewaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 985,65*
€ 1.064,30*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 887,24*
€ 1.064,33*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,30*
€ 1.266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,73*
€ 1.246,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,67*
€ 1.214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,36*
€ 1.192,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,65*
€ 1.172,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 985,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.