Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 10K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 10K-3
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 10K-3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-SXS 10K-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXS 10K-3
EAN/GTIN:
     4045761275720
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 1g
plattformwaage
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 10K-3
Industriewaage SXS 10K-3, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 1 g
Industriewaage SXS 10K-3, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 1 g
Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeergebnissen
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern&sohn, Industriewaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 767,18*
€ 925,60*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.359,76*
€ 1.425,50*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,50*
€ 1.696,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,60*
€ 1.685,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,51*
€ 1.648,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,86*
€ 1.626,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,76*
€ 1.618,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.