Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN SXS 100K 2LM Industriewaage Max 60kg 150kg e 0,02kg 0,05kg d 0,02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN SXS 100K 2LM Industriewaage Max 60kg 150kg e 0,02kg 0,05kg d 0,02
KERN SXS 100K 2LM Industriewaage Max 60kg 150kg e 0,02kg 0,05kg d 0,02
Artikel-Nr.:
     3EH3T-SXS 100K-2LM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXS 100K-2LM
EAN/GTIN:
     4045761206380
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeergebnissen
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.494,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.494,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,90*
€ 1.862,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,89*
€ 1.841,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,23*
€ 1.804,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,03*
€ 1.783,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,63*
€ 1.778,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.