Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 100K-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 100K-2
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 100K-2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-SXS 100K-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXS 100K-2
EAN/GTIN:
     4045761275652
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage bis 150 kg
plattformwaage
KERN Edelstahl-Plattformwaage SXS 100K-2
Industriewaage SXS 100K-2, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 10 g
Industriewaage SXS 100K-2, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 10 g
Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeergebnissen
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage - 100 kg / 10 g, Industriewaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.165,20*
€ 1.353,24*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.297,01*
€ 1.353,47*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,47*
€ 1.610,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,21*
€ 1.600,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,49*
€ 1.566,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,95*
€ 1.545,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,01*
€ 1.543,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.