Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204380/full/pce-instruments-s65a7ddfe04942b6e.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204380/full/pce-instruments-s65a7ddfe04942b6e.jpg
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32PVC
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-UFM 32PVC
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-UFM 32PVC
EAN/GTIN:
     4250348734020
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Strömungsanzeige
strömungsanzeige
Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32PVC
Unser Durchflussmesser zum Festeinbau ermöglicht die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von 0,03 bis 5 m/s. Eingesetzt werden kann der Durchflussmesser für Messungen an PVC-Rohren mit einem Durchmesser zwischen 35 und 43 mm. Der Durchflussmesser zum Festeinbau der PCE-UFM-PVC Serie nutzt die Ultraschall-Laufzeitmessung zur Bestimmung von Geschwindigkeit und Durchflussvolumen. Zur einfachen Installation verfügt der Durchflussmesser über eine separate externe Befestigungsvorrichtung, ohne dass dabei das flüssige Medium berührt oder die Produktion gestoppt werden muss. Spezielle Koppelpads sorgen dafür, dass dieses Ultraschall-Clamp-On-System auch ohne Kontaktgel verwendet werden kann. Der Durchflussmesser zum Festeinbau ist mit einem 360° drehbaren Display ausgestattet, das in vier Richtungen (0°, 90°, 180°, 270°) eingestellt werden kann. Auf dem LCD-Farbdisplay werden unter anderem die Durchflussgeschwindigkeit, Datum, Uhrzeit, Signalqualität, Netzwerkverbindungsstatus, Momentangeschwindigkeit und kumulativer Durchfluss angezeigt. Die Durchflusseinheit kann zwischen m³, l und Gal gewählt werden. Der Durchflussmesser zum Festeinbau nutzt Power-over-Ethernet (PoE) für Stromversorgung und Ethernet-Kommunikation um Daten in der Cloud zu speichern. Dadurch können Benutzer ihre Messdaten jederzeit ortsunabhängig über mobile Geräte oder Computer abrufen, verwalten und analysieren ohne Produktionsprozesse zu unterbrechen. In der Wasser- und Abwasserwirtschaft, Trinkwasseraufbereitung oder in der Industrie werden Durchflussmesser in Prozessen eingesetzt, bei denen Wasser als Kühlmittel, Reinigungsmittel oder Bestandteil von Produktionsabläufen verwendet wird. Sie helfen, den Wasserverbrauch zu optimieren und den Prozessablauf zu steuern.

Geschwindigkeit Messbereich 0,03 ... 5 m/s Auflösung 0,01 m/s Genauigkeit ±2 % v.Mw. (0,3 ... 5 m/s) Geschwindigkeit Messbereich 0,1 ... 16 ft/s Auflösung 0,1 ft/s Genauigkeit ±2 % v.Mw. (1,0 ... 16 ft/s) Volumenstrom Messbereich 0,09 ... 15 m³/h Auflösung 0,01 m³/h Genauigkeit ±2 % v.Mw. Allgemeine technische Daten Display Typ LC-Farbdisplay Displaygröße 1,44 Zoll Displayauflösung 128 x 128 Schnittstelle Ethernet, PoE Materialien PVC Messmedium Wasser Wiederholbarkeit 0,2 % Kommunikation HTTP, MQTT Menüsprache Englisch (US), Chinesisch, Englisch (GB) Schutzklasse (Gerät) IP54 Spannungsversorgung PoE Steckertyp RJ45 Gewicht 896 g Betriebsbedingungen -10 ... 50 °C , 0 ... 99 % r. F. Lagerbedingungen -10 ... 50 °C , 0 ... 99 % r. F. Abmessungen ( L x B x T ) 65 x 111 x 43 mm

Lieferumfang: 1 x Durchflussmesser zum Festeinbau PCE-UFM 32PVC 1 x Sensor mit Ethernet-Kabel 9 m 1 x PoE-Netzwerkkabel 2 m 1 x Ultraschall-Kontaktgel 1 x Silikondichtung 1m 4 x Koppelpad 1 x Innensechskantschlüssel 1 x Bedienungsanleitung Hinweis: Die Android-App "dial Meter Tube" kann nur bei uns im Shop unter Dokumente/Downloads heruntergeladen werden!
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,62*
€ 1.271,16*
Frei Haus
ab € 1.120,85*
€ 1.271,18*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,16*
€ 1.512,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,45*
€ 1.482,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,32*
€ 1.390,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,62*
€ 1.335,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.