Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage PCE-SW 5000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage PCE-SW 5000N
Bodenwaage PCE-SW 5000N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SW 5000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SW 5000N
EAN/GTIN:
     4250348717108
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
bodenwaage
Bodenwaage PCE-SW 5000N

Palettenwaage PCE-SW 5000N | Wägebereich 5000 kg, Ablesung 2 kg

Palettenwaage für bis zu 5.000 kg / 2 kg Auflösung / Aufstellbreite bis zu 4 m / Akku betrieben / Grenzwertwiegefunktion / bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Die Palettenwaage PCE-SW 5000N ist für Paletten bis 5.000 kg geeignet. Hierbei sind Sie jedoch von der Größe der Paletten unabhängig, da die beiden Wiegebalken mit einem Abstand von 4 m voneinander aufgestellt werden können. Die Wiegebalken der Palettenwaage haben eine Länge von 2000 mm und eine Breite von 120 mm. Das dazugehörige Display ist mit einem ca. 4 m langen Kabel mit der Palettenwaage verbunden, das auf den Tisch gestellt oder an eine Wand montiert werden kann. Die Palettenwaage PCE-SW 5000N ist mit einer bidirektionalen RS-232 Schnittstelle ausgestattet, was eine Verbindung mit einem PC oder Drucker ermöglicht. Eine Integration der Palettenwaage in bestehende IT System ist ebenfalls möglich. Da die Palettenwaage mit einem Akku betrieben wird, kann diese auch mobil eingesetzt werden. Die Palettenwaage PCE-SW 5000N ist bestens für die Verwiegung von übergroßen bzw. überlangen Wiegegütern geeignet.

Wägebereich 5.000 kg Auflösung 2 kg Messunsicherheit ± 8 kg Balkenlänge 2000 mm Tarierbereich Mehrfachtara über den gesamten Wiegebereich Display LCD mit einer Ziffernhöhe von 25 mm Kabellänge zum Display ca. 4 m Schnittstelle bidirektionale RS-232 Kalibrierung Mehrpunktkalibrierung möglich Stromversorgung 6 V Akku im Display verbaut (BAT-6V-4,5Ah) Gehäuse Waage: lackierter Stahl
Display: Edelstahl Schutzart IP 54 Betriebsumgebung 0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F. Gewicht ca. 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Wägetechnik Bodenwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.213,12*
€ 1.290,23*
Frei Haus
ab € 1.213,95*
€ 1.290,25*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,23*
€ 1.535,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,97*
€ 1.526,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,89*
€ 1.487,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,66*
€ 1.462,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,12*
€ 1.443,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.