Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage PCE-SW 3000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage PCE-SW 3000N
Palettenwaage PCE-SW 3000N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SW 3000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SW 3000N
EAN/GTIN:
     4250348712479
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage bis 3000 kg
palettenwaage
pce instruments palettenwaage
Palettenwaage PCE-SW 3000N

Palettenwaage PCE-SW 3000N | Wägebereich 3000 kg, Ablesung 1 kg

Wiegebalken für bis zu 3.000 kg / Auflösung ab 1 kg / Aufstellbreite bis zu 4 m / Akku betrieb / Grenzwertwiegefunktion / bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Mit den Wiegebalken der PCE-SW N Serie sind Sie, von der Größe der Paletten, unabhängig. Die beiden Wiegebalken können mit einem Abstand von bis zu 4 m voneinander aufgestellt werden. Diese Wiegebalken sind z.B. für die Verwiegung von übergroßen bzw. überlangen Wiegegütern bestens geeignet. Die Wiegebalken haben eine Länge von 1200 mm und eine Breite von 120 mm. Das Display ist mit einem ca. 5 m langen Kabel mit den Wiegebalken verbunden. Dieses Anzeigegerät kann auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Dank der bidirektionalen RS-232 Schnittstelle können die Wiegebalken mit einem PC oder Drucker verbunden werden. Die in der Anleitung befindliche Schnittstellen - Beschreibung ermöglicht auch eine einfache Integration der Wiegebalken in bestehende IT Systeme. Die Stromversorgung erfolgt durch einen intern verbauten Akku und ermöglicht somit auch einem mobilen Einsatz der Wiegebalken. Wiegebalken in z.B. geeichter Form, Edelstahlausführung, mit Analogschnittstellen haben wir auch im Sortiment.

Wägebereich
3.000 kg
Auflösung
1 kg
Messunsicherheit
±4 kg
Tarierbereich
Mehrfachtara über den gesamten Wiegebereich
Display
LCD mit einer Ziffernhöhe von 25 mm
Kabellänge zum Display
ca. 5 m
Schnittstelle
bidirektionale RS-232
Kalibrierung
Mehrpunktkalibrierung möglich
Stromversorgung
6 V Akku im Display verbaut (BAT-6V-4,5Ah)
Gehäuse
Waage: lackierter Stahl / Display: Edelstahl
Schutzart
IP 54
Umgebung
0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Gewicht
ca. 55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wägetechnik Palettenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,12*
€ 879,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,26*
€ 828,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,74*
€ 808,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.