Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmikroskop PCE-IDM 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmikroskop PCE-IDM 3D
Digitalmikroskop PCE-IDM 3D
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-IDM 3D
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IDM 3D
EAN/GTIN:
     4250348720900
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Digitalmikroskop PCE-IDM 3D

Mikroskop PCE-IDM 3D | große Auflagefläche | Fokussierbereich 250 mm

Das 3D Digitalmikroskop ist ein Digitalmikroskop mit einem eigenen User Interface, bei dem verschiedenste Analysefunktionen zur Verfügung stehen. Das Livebild und das User Interface werden zusammen über den VGA Anschluss an dem 3D Mikroskop an einen angeschlossenen Monitor übertragen. Für die Bedienung des User Interfaces bei dem 3D Digitalmikroskop wird eine handelsübliche Computermaus benötigt, die auch bereits im Lieferumfang vorhanden ist. Neben dem VGA Anschluss lässt sich das Bild auch über die USB Schnittstelle direkt auf einen PC übertragen. Das 3D Digitalmikroskop wird durch den Anschluss an einen PC als Webcam erkannt. Dadurch wird eine Livestream Videoübertragung zur Präsentation ermöglicht.

Mithilfe des Fokussierwegs von 250 mm und der Plattform von 305 x 225 mm können auch große Objekte mit dem 3D Digitalmikroskop vergrößert dargestellt werden. Zzgl. verfügt das 3D Digitalmikroskop noch über eine rundum stufenlose Beleuchtung. Dank der Beleuchtung wird Ihr Objekt immer ausreichend belichtet. Die Bauweise des 3D Digitalmikroskop ermöglich ein schnelles Auf- und Abbauen, wodurch es auch für den mobilen Einsatz geeignet ist.


Objektivvergrößerung
0,3 ... 2,2 fache
Numerische Apertur
0.012 ... 0.08
Res.
35.8 ... 238 lp/mm
MAG.
0.32 ... 2.27 fache
D.O.F.
6 ... 0.086 mm
W.D.
45.6 mm
Fokussierbereich
250 mm
F.O.V. 1/2
12.3 ... 1.8 mm
Zoomfaktor
1:7
3D Rotation
360°
Plattform
305 x 225 mm
Bildformat
1920 x 1080 Full HD
Netzteil
Primär: 100 ... 240 V
Sekundär: 12 V 1 A
Gewicht
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, pce instruments mikroskop, auflichtmikroskop, Messtechnik Messmikroskop Digitalmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.852,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.250,10*
€ 5.057,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.190,09*
€ 4.986,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.007,80*
€ 4.769,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.915,36*
€ 4.659,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,70*
€ 4.584,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.