Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2
Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HVAC 2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HVAC 2
EAN/GTIN:
     4250348716026
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2

Staurohr-Anemometer PCE-HVAC 2 | Luftgeschwindigkeit, Luftdruck, Luftstrom und Umgebungstemperatur

Das Durchflussmessgerät PCE-HVAC 2 wird von verschiedenen Berufsgruppen verwendet. Der Grund hierfür ist, dass das Staurohranemometer viele Messeigenschaften besitzt. Hierzu gehört die Möglichkeit neben der Luftgeschwindigkeit auch den Luftdruck, den Luftstrom und ebenfalls die Umgebungstemperatur zu ermitteln. Das Staurohranemometer folgt dem Prinzip des Pitotrohrs.

Dieses erlaubt es hohe Luftgeschwindigkeiten von bis zu 80 m/Sek. zu ermitteln. Außerdem ermöglicht die Bauweise des, am Staurohranemometer, verwendeten Pitotrohrs die Operation an beengten Stellen, kleinen Öffnungen oder kleinen Rohrsystemen. Der interne Messwertspeicher am Staurohranemometer bietet Speichermöglichkeiten für 99 Messwerte je Parameter. Diese gespeicherten Werte können später am Gerät selber oder am Computer aufgerufen oder ausgelesen werden. Die Übertragung zu einem Computer funktioniert leicht über eine USB-Schnittstelle.

Über diese Schnittstelle kann ebenfalls eine Echtzeitmessung durchgeführt werden. Bei einer hergestellten USB-Verbindung werden die Messwerte auf dem Computerbildschirm in der Software dargestellt. Aufgrund von den genannten Einsatzorten in Industrie und Handwerk ist besonderer Fokus darauf gelegt worden, dass es sich bei dem Staurohranemometer um ein robustes Messinstrument handelt, das in verschiedenen Umgebungskonditionen verwendet werden kann. So verfügt es neben der ergonomischen und robusten Bauweise über ein hintergrundbeleuchtetes Display, das einen Einsatz auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht.

Luftdruck
Messbereich
0,7252 psi
50,00 mBar
20,07 inH2O
509,8 mmH2O
5000 Pa
Auflösung
0,0001 psi
0,01 mbar
0,01 inH2O
0,1 mmH2O
1 Pa
Genauigkeit
±0,3 % vom Messbereich bei 25 °C
Wiederholbarkeit
±0,2 % (max. ±0,5 % vom Messwert)
Linearität/Hysterese
±0,29 % vom Messwert
Druckbereich
5000 Pa
Maximaldruck
10 psi
Ansprechzeit
typischeweise 0,5 Sekunden
Wählbare Einheiten
mbar, psi, inH2O, mmH2O oder Pa
Luftgeschwindigkeit
Messbereich
1 ... 80 m/s
200 ... 15733 ft/min
3,6 ... 288 km/h
2,24 ...178,66 MPH
2 ... 154,6 Knoten
Auflösung
0,01 m/s
1 ft/min
0,1 km/h
0,01 MPH
0,1 Knoten
Genauigkeit
Bei m/s: ±2,5 % vom Messwert
Bei ft/min, Km/h, MPH und Knoten: abhängig von der Luftgeschwindigkeit und der Größe des Luftkanals
Volumenstrom
Messbereich
0 ... 99999 m³/min
0 ... 99999 ft³/min
Auflösung
0,001 ... 100 m³/min
0,0001 ... 100 ft³/min
Temperatur
Messbereich
0 ... +50 °C
+32 ... +122 °F
Auflösung
0,1 °C
0,1 °F
Genauigkeit
±1 °C
±2 °F
Allgemein
Durchmesser Staurohr
8 mm
Länge Messchläuche
je 850 mm
Gesamtlänge Staurohr
335 mm
Anzeige Batteriestand
vorhanden
Stromversorgung
9 V Blockbatterie
Betriebsbedingungen
0 ... +50 °C / < 90 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen
-10 ... +60 °C / < 90 % r.F. nicht kondensierend
Interner Speicher
99 Messwerte je Parameter
Schnittstelle
USB
Display
LC-Display
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Abmessungen
Gerät: 206 x 95 x 45 mm
Staurohr: 335 mm, Ø 8 mm
Gewicht (inkl. Staurohr, Batterie und Messchläuchen)
600 g
Das Staurohranemometer besitzt ein Gewinde an der Unterseite, sodass es auf ein Stativ montiert werden kann. Die Messschläuche werden an der Oberseite von dem Staurohranemometer aufgesteckt und können so mit dem Pitotrohr verbunden werden.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Staurohr, anemometer 80m/s, anemometer, pce instruments anemometer, Messtechnik Luftstrommessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 336,10*
Frei Haus
ab € 280,25*
€ 336,13*
Frei Haus
ab € 307,39*
€ 365,52*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 175,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 398,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.