Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage PCE-EP 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage PCE-EP 1500
Palettenwaage PCE-EP 1500
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-EP 1500
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EP 1500
EAN/GTIN:
     4250348700797
Suchbegriffe:
Palettenwaage
pce instruments palettenwaage
palettenwaage
Palettenwaage PCE-EP 1500

Palettenwaage PCE-EP 1500 | Wägebereich 1500 kg, Ablesung 500 g

Palettenwaage PCE-EP 1500 Palettenwaage für mobilen Einsatz / Wägebereich bis 1.500 kg / Auflösung 0,5 kg / RS-232-Schnittstelle / Rollen und Handgriff für leichten Transport
Mit der mobilen Palettenwaage PCE-EP 1500 wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Entladezeiten, kürzere Wege mit der vollen Palette, reduzierte Bindung des Bedienpersonals. Jetzt schaffen Sie nicht mehr mühsam Ihre Paletten zur Waage. Bringen Sie einfach die Waage zum Wägegut. Das ist schnelles Wägen ohne Umwege - mit optimaler Kontrolle. Der einfache Transport wird durch die geringe Eigenmasse sowie Rollen an den Enden der Gabeln und einen Haltegriff am vorderen Rahmenende realisiert. Eine Autokalibrierfunktion erlaubt ein schnelles und einfaches Überprüfen mittels externen Prüfgewichten vor Ort (Prüfgewichte nicht im Lieferumfang). Die Palettenwaage lässt sich problemlos transportieren.

Wägebereich
0 ... 1500 kg
Ablesbarkeit
0,5 kg
Reproduzierbarkeit
±0,5 kg
Tarierbereich
über den gesamten Wägebereich
Einschwingzeit
3 ... 5 s
Wägeeinheit
kg
Display
kontraststarkes 25 mm LCD-Display
mit 4 Tasten und Hintergrundbeleuchtung,
abnehmbar, 4 m Kabellänge
max. Überlast
125 %
Überlastalarm
Alarmierung ab 3 % Überlast
Kalibrierung
automatisch (durch externes Justiergewicht)
Versorgung
via Netzteil 230 V 500 mA
Gehäuse
Waage: Stahl lackiert / Display: ABS
Schutzart
IP 54
Umgebung
0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Abmessung
1200 x 840 x 75 mm
Gewicht
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Wägetechnik Palettenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,13*
€ 831,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.