Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrosmogmessgerät PCE-EM30 (Feldstärkemessgerät) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM30
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM30
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EM 30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 30
EAN/GTIN:
     4250348707369
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Strahlenmesser
geigerzähler
Feldstärkenmessgerät PCE-EM 30 für 3-achsig Messungen von 100 kHz bis 3,5 GHz
Das Feldstärkenmessgerät verfügt über zwei 3-achsige Rundsonden zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. Jeder Körper, dessen Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes liegt, d.h. -273 Grad Celsius oder auch 0 Kelvin, strahlt Energie in Form elektromagnetischer Strahlung ab. Diese Tatsache geht bis auf die Quantentheorie zurück, d.h. durch die magnetische Wechselwirkung der inneren Ladungsenergien zwischen Atomkern und Elektronen werden Eigenschwingungen im Raumgitter erzeugt, die als elektromagnetische Strahlung ermittelt werden.

Artikeldetails:

Frequenzbereich Sonde EP-03H: 100 MHz ... 3 GHz
Frequenzbereich Sonde EP-04L: 100 kHz ... 100 MHz
Messbereiche: 0 ... 199 V/m / 0 ... 99,999 W/m² / 0 ... 9,9999 mW/cm²
Genauigkeit: ±2,0 dB
Sonde: 3-Achsen
Stromversorgung: 1 x 9 V-Block
Abmessung Gerät: 220 x 76 x 37 mm
Abmessung Sonde: Ø70 x 240 mm
Gewicht: ca. 523 g
inkl. Elektrosmogmessgerät PCE-EM 30, 2 x 3-Achsen-Sonde, Frequenzbereichsmodule, Batterie, Koffer und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Strahlungsmessgeräte, Gaussmeter, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.621,70*
€ 1.710,99*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.621,72*
€ 1.711,01*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,01*
€ 2.036,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,67*
€ 2.019,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,85*
€ 1.962,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,72*
€ 1.929,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 78,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 295,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 844,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 274,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 208,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 123,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 328,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.