| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-CSM 7 Herst.-Nr.: PCE-CSM 7 EAN/GTIN: 4250348716514 |
| |
|
| | |
| Colorimeter PCE-CSM 7
Farbmessgerät PCE-CSM 7
Tragbares Farbmessgerät zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Batterie / Schwarz- und Weißkalibrierung / verschiedene Farbräume wählbar/ Weißgrad und Gelbstich / Ermittlung von Bezugswerten und Stichproben Das tragbare Farbmessgerät PCE-CSM 7 ist ein vielseitig einsetzbares Gerät, welches speziell für die Qualitätssicherung entwickelt wurde. Das Farbmessgerät ermöglicht es, verschiedene spektrale Parameter zu messen. Dabei führt das tragbare Farbmessgerät bei Einschaltung eine automatische Weiß- und Schwarzkalibrierung durch. Das PCE-CSM 7 ist ergonomisch geformt und hat eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche. Mit seiner geringen Messunsicherheit bietet sich das Farbmessgerät für den professionellen Einsatz an. Gerade produzierende Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die Qualität ihrer Produkte immer gleichbleibend ist. Bei der Qualitätskontrolle bietet das Farbmessgerät beste Zuverlässigkeit, wenn es darum geht, die optischen Anforderungen zu erfüllen und einzuhalten. Die ermittelten Daten werden auf dem Farbmessgerät gespeichert und können zusätzlich über die USB-Schnittstelle an einen PC übertragen werden. Mit Hilfe der mitgelieferten Software können die Ergebnisse dort genauer untersucht und archiviert werden.
Technische Daten Aufnahmegeometrie 8/d Messöffnung Ø8 mm / Ø4 mm Sensor Silizium-Photodiode Farbräume CIEL*a*b*C*h CIEL a* b* CIEXYZ CIERGB CIEL u* v* CIEL*C*h° Gelb- und Weißheitsgradbestimmung Formel für die Farbungleichheit *”E*ab *”L*ab *”E*C*H *”ECIE94 *”EHunter Lichtquelle D65, D50, A Art der Lichtquelle LED Speicher 100 Bezugswerte, 20000 Stichproben Wiederholbarkeit durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte Standardabweichung innerhalb *”E*ab0.07 Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku 3,7 V bei 3200 mAh Ladezeit 8 Stunden Batterielaufzeit 3000 Messungen Lebenszeit der Lampe 5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen Lagerbedingungen Temperatur -10 ... +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 ... 85 %,nicht kondensierend Abmessungen 205 x 70 x 100 mm Gewicht 500 g Abmessungen 205 x 70 x 100 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |