Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorimeter PCE-CSM 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colorimeter PCE-CSM 6
Colorimeter PCE-CSM 6
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CSM 6
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CSM 6
EAN/GTIN:
     4250348716507
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Colorimeter PCE-CSM 6

Colorimeter PCE-CSM 6

Colorimeter zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / hohe Genauigkeit / Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und Stichprobenwerten / Messöffnung Ø 8 mm Das Colorimeter PCE-CSM 6 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und verfügt über eine hohe Genauigkeit. Mit dem Colorimeter können so jederzeit Produkte auf ihre farblichen Eigenschaften geprüft werden. Das Colorimeter bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIE L*a*b, L*a*b*C*h). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Colorimeter ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Colorimeter gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 20000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs.

Technische Spezifikationen
Beleuchtungs-/Beobachtungsgeometrie
8°/d
Messöffnung
Ø 8 mm
Sensor
Silizium-Photodiode
Farbräume
CIE L*a*b, CIE L*a*b*C*h
Formel für die Farbungleichheit 
*”E*ab *”L*a*b *”E*C*H
Lichtquelle
D65
Art der Lichtquelle
LED mit blauem Anregungslicht
Speicher
100 Standardwerte, 20000 Stichproben
Standardabweichung
innerhalb *”E*ab 0,07
Wiederholbarkeit
durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte
Stromversorgung
wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
3,7 V bei 3200 mAh
Ladezeit
8 Stunden
Batterielaufzeit
ca. 3000 Messungen
Lebenszeit der Lampe
5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen
Temperaturbereich
0 ... +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 ... 85 %, nicht kondensierend
Abmessungen
205 x 70 x 100 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, farbmessgerät pce instruments, spektralfotometer, Messtechnik Colorimeter Kolorimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.717,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,99*
€ 2.228,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,92*
€ 2.204,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,25*
€ 2.123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,26*
€ 2.075,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,47*
€ 2.043,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.